Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τρυπάνι κεντραρίσματος HSS

Τρυπάνι κεντραρίσματος HSS DIN 333 σχήμα A
ΤΡΥΠ.ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ HSS DIN333 Φ4ΜΜ

Αρ. είδους 0636140
EAN 4011231530200

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τρυπάνι κεντραρίσματος HSS

Αρ. είδους 0636140
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
Τυπικό τρυπάνι για οπές κεντραρίσματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 332, σελίδα 1.

Σχήμα Α, κοπή με το δεξί χέρι


  • Χωρίς φρεζάτη εφαρμογή προστασίας

  • Με ευθείες επιφάνειες κίνησης

  • Γωνία φρέζας 60°

  • Ανοχή Ø στο στέλεχος: h9 σύμφωνα με το DIN 7160
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πρότυπα

DIN 333

Μορφή

A

Γωνία φρεζαρίσματος

60 Degree

Υλικό κοπής

HSS

Διάμετρος (d1)

4,0 mm

Μήκος (l1)

56 mm

Διάμετρος στελέχους (d2)

10,0 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες