Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τρυπάνι κεντραρίσματος HSS

Τρυπάνι κεντραρίσματος HSS DIN 333 σχήμα A
ΤΡΥΠ.ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ HSS DIN333 Φ3,15ΜΜ

Αρ. είδους 06361315
EAN 4011231530194

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τρυπάνι κεντραρίσματος HSS

Αρ. είδους 06361315

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 3 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Τυπικό τρυπάνι για οπές κεντραρίσματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 332, σελίδα 1.

Σχήμα Α, κοπή με το δεξί χέρι


  • Χωρίς φρεζάτη εφαρμογή προστασίας

  • Με ευθείες επιφάνειες κίνησης

  • Γωνία φρέζας 60°

  • Ανοχή Ø στο στέλεχος: h9 σύμφωνα με το DIN 7160
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πρότυπα

DIN 333

Μορφή

A

Γωνία φρεζαρίσματος

60 Degree

Υλικό κοπής

HSS

Διάμετρος (d1)

3,15 mm

Μήκος (l1)

50 mm

Διάμετρος στελέχους (d2)

8,0 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες