Διμεταλλικό, πολύ μακρύ ποτηροτρύπανο HSS
Ποτηροτρύπ. HSS, διμεταλλ. κατασκ. HSS, πολύ μακρύ
ΠΟΤΗΡΟΤΡΠ.HSS ΔΙΜΕΤΑΛ.ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥD22
ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορη και απλή διάτρηση
Συνδυασμός υλικού δοντιών από διμεταλλικό Μ42 (8% κοβάλτιο).
Απλή και ακριβής σημειακή διάτρηση
Τρυπάνι κεντραρίσματος πολλαπλών χρήσεων MFD-S με συγκολλημένες αδαμαντοφόρες λεπίδες από καρβίδιο.
Εάν στη συνέχεια τοποθετηθούν ρολά στα παράθυρα, πρέπει να διανοιχτούν οπές για τον αγωγό καλωδίου.
- Μίνι καλώδιο (14/15 mm): διάμ. 17 mm
- Μίνι καλώδιο με ένθετο σωλήνα (14/15 mm): διάμ. 22 mm
- Μεγάλο καλώδιο (22/23 mm): διάμ. 25 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Για διάτρηση οπών στερέωσης για ρολά και αγωγούς καλωδίων. Κατάλληλο για πλαστικό, ξύλο, μέταλλο και μη σιδηρούχα μέταλλα.
- Αφαιρέστε το τρυπάνι κεντραρίσματος μόλις ολοκληρωθεί η κοπή. Έτσι εξοικονομείται χρόνος και ισχύς.
- Χρησιμοποιήστε ισχυρό επαναφορτιζόμενο δράπανο. Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής 650 σ.α.λ.
Διάμετρος (Ø) | 22 mm |
Βάθος κοπής | 90 mm |
Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής σε μαλακό χάλυβα | 350 U/min(rpm) |
Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής για εργαλεία από χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα | 1751 U/min(rpm) |
Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής σε χυτοσίδηρο | 235 U/min(rpm) |
Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής σε μπρούντζο | 470 U/min(rpm) |
Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής σε αλουμίνιο | 525 U/min(rpm) |