Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτυλιοειδής κόφτης HSS

Τρυπάνι HSS
ΚΟΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ HSS ΒΑΘ.ΚΟΠ.50ΜΜ Φ32ΜΜ

Αρ. είδους 0630940320
EAN 4062856001460
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δακτυλιοειδής κόφτης HSS

Αρ. είδους 0630940320
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
Τυπικός δακτυλιοειδής κόφτης κατασκευασμένος από HSS για διάνοιξη μεγάλων διαμπερών οπών διαμέτρου έως 50 mm με φορητά μαγνητικά ή στατικά δράπανα σε συμβατικούς χάλυβες έως 850 N/mm², σε ξύλο και μη σιδηρούχα μέταλλα όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου και σε πλαστικά.

Υψηλή απόδοση και πολύ γρήγορη πρόοδος της διάτρησης με μεγάλη διάρκεια ζωής


Σε αντίθεση με τις συμπαγείς διατρήσεις, κόβεται μόνο ένας λεπτός μεταλλικός δακτύλιος. Ο πυρήνας διάτρησης εξάγεται με έναν πίρο εξαγωγής.



Δεν απαιτείται προδιάτρηση, δεν σχηματίζονται γρέζια


Δεν απαιτείται προεπεξεργασία ή μετεπεξεργασία



Βελτιστοποιημένη γεωμετρία κοπής


  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με πολλές τυπικές κορόνες διάτρησης

  • Καθαρό προφίλ διάτρησης

  • Οπή διάτρησης με ακριβείς ανοχές


Ακριβής καθοδήγηση, χωρίς ολίσθηση


Κατάλληλο για διάτρηση επικάλυψης. Απροβλημάτιστη διάτρηση σε καμπύλες επιφάνειες και σωλήνες.

Ανακοίνωση
  • Σε αντίθεση με τα απλά τρυπάνια, ο δακτυλιοειδής κόφτης επιτρέπει την κατεργασία μόνο ενός λεπτού δακτυλίου του υλικού αντί για την πλήρη διάμετρο της οπής. Η εξαγωγή του πυρήνα της διάτρησης γίνεται με έναν βοηθητικό ελατηριωτό πείρο, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση. Συνεπώς, οι δακτυλιοειδείς κόφτες εξασφαλίζουν χρόνο διάτρησης 10 φορές μικρότερο από τα απλά τρυπάνια.

  • Η επαρκής συνεχής ψύξη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διάτρησης αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του δακτυλιοειδούς κόφτη. Δεν πρέπει να γίνεται στεγνή χρήση.

  • Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για πρεσαριστή μοριοσανίδα, τιτάνιο ή για κράματα χάλυβα ανθεκτικά στη θερμότητα και κράματα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας

  • Για τα υλικά και τις τιμές των παραμέτρων κοπής, ανατρέξτε στους συνοπτικούς πίνακες επισκόπησης

  • Πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, μέσα προστασίας της ακοής και προστατευτικά γάντια

  • Βγάλτε οποιαδήποτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να μαγκώσουν στα κινούμενα εξαρτήματα

  • Οι δακτυλιοειδείς κόφτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εργαλεία χειρός

  • Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ομοκεντρικότητα είναι τέλεια και ότι η σύσφιγξη του κινητήριου μηχανισμού του εργαλείου γίνεται σωστά
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Με στέλεχος Weldon ∅ 19 mm για χρήση σε φορητά ή στατικά δράπανα για τη διάνοιξη μεγάλων οπών με διάμετρο έως 50 mm και βάθος κοπής 30 mm ή 50 mm

  • Είναι δυνατή η χρήση τρυπανιών Fein με βάση στερέωσης QuickIn με προσαρμογέα

  • Η εφαρμογή σε στατικά δράπανα με κώνο τύπου Morse είναι δυνατή με χρήση της κατάλληλης βάσης στερέωσης
Οδηγίες
  • Εισαγάγετε τον πείρο εξαγωγής στην καροτιέρα

  • Ωθήστε την καροτιέρα στη βάση στερέωσης του δραπάνου και σφίξτε τις εξαγωνικές βίδες

  • Η καροτιέρα ασφαλίζει αυτόματα στη θέση της όταν χρησιμοποιούνται βάσεις ταχείας δράσης

  • Βεβαιωθείτε ότι η καροτιέρα εδράζεται καλά στη βάση στερέωσης

  • Η εξάσκηση πλευρικού φορτίου στο τρυπάνι κατά τη χρήση μπορεί να προκαλέσει θραύση του εργαλείου

  • Στερεώστε τη μονάδα διάτρησης στη σωστή θέση για τη διάτρηση - βεβαιωθείτε ότι η μονάδα διάτρησης έχει σταθερή έδραση

  • Εάν χρειάζεται, στερεώστε το δράπανο πριν από τη διάτρηση χρησιμοποιώντας έναν ιμάντα ασφαλείας, ειδικά για χρήση σε κατακόρυφες επιφάνειες και εργασία πάνω από το ύψος του κεφαλιού

  • Τηρήστε τον πίνακα ταχυτήτων και χρησιμοποιήστε ψυκτικό υγρό

  • Τρυπήστε προσεκτικά (χωρίς διάτρηση κεντραρίσματος και προ-διάτρηση), προσέξτε η τροφοδοσία να είναι ομοιόμορφη καθώς και η ταχύτητα περιστροφής κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας διάτρησης

  • Αφαιρέστε τα ρινίσματα και την καροτιέρα μετά από κάθε εργασία διάτρησης

  • Προσοχή: Κίνδυνος τραυματισμού, τα ρινίσματα και η καροτιέρα μπορεί να είναι καυτά και αιχμηρά

Ποιότητα

Würth-Standard

Βάθος κοπής

50 mm

Διάμετρος

32 mm

Μήκος

84,6 mm

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Αλουμίνιο, Ξύλο

Στυλ στελέχους

Weldon

Επιφάνεια

Απλός

Υλικό κοπής

HSS

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Τιμές κοπής
Τιμές κοπής
Τιμές κοπής
Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πείρος εξαγωγής Για δακτυλιοειδείς κόφτες μετάλλων

ΚΕΝΤΡΑΔ.ΚΟΡΟΝ.ΔΙΑΤΡ.HSS Φ6,3 L75ΜΜ

x 1 Ποσότητα
Πείρος εξαγωγής Για δακτυλιοειδείς κόφτες μετάλλων

ΚΕΝΤΡΑΔ.ΚΟΡΟΝ.ΔΙΑΤΡ.HSS Φ6,3 L85ΜΜ

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες