Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δακτυλιοειδής κόφτης HSS

Τρυπάνι HSS
ΚΟΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ HSS ΒΑΘ.ΚΟΠ.30ΜΜ Φ12ΜΜ

Αρ. είδους 0630930120

EAN 4038898425304

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δακτυλιοειδής κόφτης HSS

Αρ. είδους 0630930120
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
Τυπικός δακτυλιοειδής κόφτης κατασκευασμένος από HSS για διάνοιξη μεγάλων διαμπερών οπών διαμέτρου έως 50 mm με φορητά μαγνητικά ή στατικά δράπανα σε συμβατικούς χάλυβες έως 850 N/mm², σε ξύλο και μη σιδηρούχα μέταλλα όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου και σε πλαστικά.

Υψηλή απόδοση και πολύ γρήγορη πρόοδος της διάτρησης με μεγάλη διάρκεια ζωής


Σε αντίθεση με τις συμπαγείς διατρήσεις, κόβεται μόνο ένας λεπτός μεταλλικός δακτύλιος. Ο πυρήνας διάτρησης εξάγεται με έναν πίρο εξαγωγής.



Δεν απαιτείται προδιάτρηση, δεν σχηματίζονται γρέζια


Δεν απαιτείται προεπεξεργασία ή μετεπεξεργασία



Βελτιστοποιημένη γεωμετρία κοπής


  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με πολλές τυπικές κορόνες διάτρησης

  • Καθαρό προφίλ διάτρησης

  • Οπή διάτρησης με ακριβείς ανοχές


Ακριβής καθοδήγηση, χωρίς ολίσθηση


Κατάλληλο για διάτρηση επικάλυψης. Απροβλημάτιστη διάτρηση σε καμπύλες επιφάνειες και σωλήνες.

Ανακοίνωση
  • Σε αντίθεση με τα απλά τρυπάνια, ο δακτυλιοειδής κόφτης επιτρέπει την κατεργασία μόνο ενός λεπτού δακτυλίου του υλικού αντί για την πλήρη διάμετρο της οπής. Η εξαγωγή του πυρήνα της διάτρησης γίνεται με έναν βοηθητικό ελατηριωτό πείρο, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση. Συνεπώς, οι δακτυλιοειδείς κόφτες εξασφαλίζουν χρόνο διάτρησης 10 φορές μικρότερο από τα απλά τρυπάνια.

  • Η επαρκής συνεχής ψύξη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διάτρησης αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του δακτυλιοειδούς κόφτη. Δεν πρέπει να γίνεται στεγνή χρήση.

  • Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για πρεσαριστή μοριοσανίδα, τιτάνιο ή για κράματα χάλυβα ανθεκτικά στη θερμότητα και κράματα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας

  • Για τα υλικά και τις τιμές των παραμέτρων κοπής, ανατρέξτε στους συνοπτικούς πίνακες επισκόπησης

  • Πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, μέσα προστασίας της ακοής και προστατευτικά γάντια

  • Βγάλτε οποιαδήποτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να μαγκώσουν στα κινούμενα εξαρτήματα

  • Οι δακτυλιοειδείς κόφτες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εργαλεία χειρός

  • Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ομοκεντρικότητα είναι τέλεια και ότι η σύσφιγξη του κινητήριου μηχανισμού του εργαλείου γίνεται σωστά
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Με στέλεχος Weldon ∅ 19 mm για χρήση σε φορητά ή στατικά δράπανα για τη διάνοιξη μεγάλων οπών με διάμετρο έως 50 mm και βάθος κοπής 30 mm ή 50 mm

  • Είναι δυνατή η χρήση τρυπανιών Fein με βάση στερέωσης QuickIn με προσαρμογέα

  • Η εφαρμογή σε στατικά δράπανα με κώνο τύπου Morse είναι δυνατή με χρήση της κατάλληλης βάσης στερέωσης
Οδηγίες
  • Εισαγάγετε τον πείρο εξαγωγής στην καροτιέρα

  • Ωθήστε την καροτιέρα στη βάση στερέωσης του δραπάνου και σφίξτε τις εξαγωνικές βίδες

  • Η καροτιέρα ασφαλίζει αυτόματα στη θέση της όταν χρησιμοποιούνται βάσεις ταχείας δράσης

  • Βεβαιωθείτε ότι η καροτιέρα εδράζεται καλά στη βάση στερέωσης

  • Η εξάσκηση πλευρικού φορτίου στο τρυπάνι κατά τη χρήση μπορεί να προκαλέσει θραύση του εργαλείου

  • Στερεώστε τη μονάδα διάτρησης στη σωστή θέση για τη διάτρηση - βεβαιωθείτε ότι η μονάδα διάτρησης έχει σταθερή έδραση

  • Εάν χρειάζεται, στερεώστε το δράπανο πριν από τη διάτρηση χρησιμοποιώντας έναν ιμάντα ασφαλείας, ειδικά για χρήση σε κατακόρυφες επιφάνειες και εργασία πάνω από το ύψος του κεφαλιού

  • Τηρήστε τον πίνακα ταχυτήτων και χρησιμοποιήστε ψυκτικό υγρό

  • Τρυπήστε προσεκτικά (χωρίς διάτρηση κεντραρίσματος και προ-διάτρηση), προσέξτε η τροφοδοσία να είναι ομοιόμορφη καθώς και η ταχύτητα περιστροφής κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας διάτρησης

  • Αφαιρέστε τα ρινίσματα και την καροτιέρα μετά από κάθε εργασία διάτρησης

  • Προσοχή: Κίνδυνος τραυματισμού, τα ρινίσματα και η καροτιέρα μπορεί να είναι καυτά και αιχμηρά

Ποιότητα

Würth-Standard

Βάθος κοπής

30 mm

Διάμετρος

12 mm

Μήκος

64,2 mm

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Αλουμίνιο, Ξύλο

Στυλ στελέχους

Weldon

Επιφάνεια

Απλός

Υλικό κοπής

HSS

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Τιμές κοπής
Για διαμ. 12,0-20,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 12,0 από διάμ. 16,0 από διάμ. 20,0
vc n n n
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 1.000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου
<= 10% Si
≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Κράματα μαγνησίου ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Πλαστικά
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 20 25 531 663 398 497 318 398
Θερμοπλαστικά 20 25 531 663 398 497 318 398
Λίστα επεξηγήσεων
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Τιμές κοπής
Για διαμ. 36,0-50,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 36,0 από διάμ. 40,0 από διάμ. 50,0
vc n n n
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 1.000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου
<= 10% Si
≤ 600 20 25 177 221 159 199 127 159
Κράματα μαγνησίου ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Πλαστικά
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 20 25 177 221 159 199 127 159
Θερμοπλαστικά 20 25 177 221 159 199 127 159
Τιμές κοπής
Για διαμ. 24,0-32,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 24,0 από διάμ. 28,0 από διάμ. 32,0
vc n n n
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 1.000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου
<= 10% Si
≤ 600 20 25 265 332 227 284 199 249
Κράματα μαγνησίου ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Πλαστικά
Θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά 20 25 265 332 227 284 199 249
Θερμοπλαστικά 20 25 265 332 227 284 199 249
Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πείρος εξαγωγής Για δακτυλιοειδείς κόφτες μετάλλων

ΚΕΝΤΡΑΔ.ΚΟΡΟΝ.ΔΙΑΤΡ.HSS Φ6,3 L75ΜΜ

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες