Καροτιέρα HSS, συλλογή
Καροτιέρα HSS, συλλογή
ΣET ΚΟΡΩΝΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ HSS 7 ΤΕΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλή απόδοση και πολύ γρήγορη πρόοδος της διάτρησης με μεγάλη διάρκεια ζωής
Σε αντίθεση με τις συμπαγείς διατρήσεις, κόβεται μόνο ένας λεπτός μεταλλικός δακτύλιος. Ο πυρήνας διάτρησης εξάγεται με έναν πίρο εξαγωγής.
Δεν απαιτείται προδιάτρηση, δεν σχηματίζονται γρέζια
Δεν απαιτείται προεπεξεργασία ή μετεπεξεργασία
Βελτιστοποιημένη γεωμετρία κοπής
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με πολλές τυπικές καροτιέρες
- Καθαρό προφίλ διάτρησης
- Οπή διάτρησης με ακριβείς ανοχές
Ακριβής καθοδήγηση, χωρίς ολίσθηση
Κατάλληλο για διάτρηση επικάλυψης. Απροβλημάτιστη διάτρηση σε καμπύλες επιφάνειες και σωλήνες.
- Σε αντίθεση με τα απλά δράπανα, το δράπανο καροτιέρας δεν κατεργάζεται ολόκληρη τη διάμετρο της οπής, αλλά μόνο έναν λεπτό δακτύλιο υλικού. Η εξαγωγή του πυρήνα του υλικού γίνεται με έναν ελατηριωτό πίρο εξαγωγής, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση. Γι' αυτόν το λόγο, τα δράπανα καροτιέρες είναι έως 10 φορές πιο γρήγορα όσον αφορά τον χρόνο διάτρησης σε σύγκριση με τα απλά δράπανα.
- Η επαρκής συνεχής ψύξη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διάτρησης αυξάνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του δράπανου καροτιέρας. Δεν πρέπει να γίνεται στεγνή χρήση
- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για πρεσαριστούς καπλαμάδες, τιτάνιο ή χάλυβες ανθεκτικούς στη θερμότητα και για κράματα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας
- Για τις αντιστοιχίες δράπανων καροτιέρας/υλικών και τις τιμές κοπής, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, μέσα προστασίας της ακοής και γάντια προστασίας.
- Βγάλτε οποιαδήποτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να μαγκώσουν στα κινούμενα εξαρτήματα
- Τα δράπανα καροτιέρας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με χειροκίνητη καθοδήγηση
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ομοκεντρικότητα είναι τέλεια και ότι η σύσφιγξη του κινητήριου μηχανισμού του εργαλείου γίνεται σωστά

Φύλλα δεδομένων(X)
- Με στέλεχος Weldon ∅ 19 mm για χρήση σε φορητά μαγνητικά ή στατικά μηχανήματα διάτρησης για τη δημιουργία μεγάλων οπών με διάμετρο έως 50 mm
- Δυνατότητα χρήσης σε μηχανήματα διάτρησης Fein με βάση στερέωσης QuickIn μέσω συνδέσμου
- Δυνατότητα χρήσης σε στατικά μηχανήματα διάτρησης Fein με κωνική βάση στερέωσης Morse με κατάλληλη βάση
- Τοποθετήστε τον πίρο εξαγωγής στο δράπανο καροτιέρας
- Σπρώξτε το δράπανο καροτιέρας μέσα στη βάση στερέωσης της μονάδας διάτρησης και σφίξτε καλά τις βίδες με κοίλη εξαγωνική κεφαλή
- Στην περίπτωση βάσεων στερέωσης με διατάξεις ταχείας σύσφιγξης, το δράπανο καροτιέρας σταματά αυτόματα
- Βεβαιωθείτε ότι το δράπανο καροτιέρας εφαρμόζει καλά μέσα στη βάση
- Η πλευρική μηχανική τάση στο δράπανο κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε θραύση του εργαλείου
- Τοποθετήστε τη μονάδα διάτρησης στη σωστή θέση και βεβαιωθείτε ότι στηρίζεται ακλόνητα
- Πριν από τη διάτρηση, στερεώστε εάν χρειάζεται τη μονάδα διάτρησης με έναν ιμάντα ασφαλείας, ειδικά σε περίπτωση χρήσης σε κατακόρυφες επιφάνειες και σε εργασίες πάνω από το ύψος του κεφαλιού
- Λάβετε υπόψη τον πίνακα ταχυτήτων και χρησιμοποιήστε ψυκτικό υγρό
- Ανοίξτε προσεκτικά την οπή (δεν απαιτείται ποντάρισμα στο κέντρο και προ-διάτρηση) φροντίζοντας να διατηρήσετε ομοιόμορφη πίεση προώθησης και ομοιόμορφη ταχύτητα σε ολόκληρη τη διαδικασία διάτρησης
- Μετά από κάθε εργασία διάτρησης πρέπει να απομακρύνετε τα ρινίσματα και τον πυρήνα του υλικού
- Κίνδυνος τραυματισμού: τα ρινίσματα και η καροτιέρα μπορεί να είναι καυτά και αιχμηρά
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 7 Stck(pcs) |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Αλουμίνιο, Ξύλο |
Επιφάνεια | Απλός |
Υλικό κοπής | HSS |
Βάθος κοπής | 30 mm |
Μήκος | 64,2 mm |
Στυλ στελέχους | Weldon |
Ποιότητα | Würth-Standard |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Τιμές κοπής |
ΚΕΝΤΡΑΔ.ΚΟΡΟΝ.ΔΙΑΤΡ.HSS Φ6,3 L75ΜΜ
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες