Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φιλιέρα HSS DIN EN 22568 για τυπικά μετρικά σπειρώματα ISO

Φιλιέρα HSS DIN 13-1
ΦΙΛΙΕΡΑ HSS DIN223 Μ5

Αρ. είδους 06525

EAN 4011231540711

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φιλιέρα HSS DIN EN 22568 για τυπικά μετρικά σπειρώματα ISO

Αρ. είδους 06525
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
Στρογγυλή φιλιέρα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 22568 σε κλειστή, προ-χαραγμένη σχεδίαση (σχήμα Β) για την παραγωγή τυπικών μετρικών σπειρωμάτων ISO σύμφωνα με το πρότυπο DIN 13 σε χάλυβα με αντοχή 850 N/mm² και σε χυτοσίδηρο.

Τομή και από τις δύο πλευρές


  • Δυνατότητα χρήσης και από τις δύο πλευρές

  • Σπειροτόμηση με μία και μόνο διαδικασία

  • Εύκολη κοπή και εξαιρετική απομάκρυνση γρεζιών στην κατεύθυνση κοπής


Υψηλή διατήρηση άκρων

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Ο σπειροτόμος τοποθετείται στη βάση στο ύψος της μεσαίας βίδας. Το σφίξιμο των βιδών γίνεται με κατσαβίδι. Ο σπειροτόμος τοποθετείται κατακόρυφα πάνω στο τεμάχιο εργασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις δύο πλευρές. Κατά την κοπή. πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα λαδιού κοπής. Μετά από δύο περιστροφές, η κοπή σπάει με σύντομη επαναφορά προς τα πίσω.

Υλικό κοπής

HSS

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή

B

Κατηγορία ανοχής

6g

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M5

Βήμα

0,8 mm

Εξωτερική διάμετρος

20 mm

Ύψος

7 mm

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτοσίδηρος

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες