Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολαούζο χειρός, δεύτερο κολαούζο HSS DIN 352

Κολαούζο χειρός HSS DIN 352, ενδιάμεσο
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΕΣΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ8

Αρ. είδους 06402 8

EAN 4011231532280

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολαούζο χειρός, δεύτερο κολαούζο HSS DIN 352

Αρ. είδους 06402 8
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
Με σχέδιο κοπής σχήματος D για την κατασκευή τυπικών μετρικών σπειρωμάτων ISO με το χέρι σύμφωνα με το πρότυπο DIN13 σε διαμπερείς και τυφλές οπές σε ομάδες υλικών από χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα και χυτοσίδηρο με αντοχή έως 800 N/mm²
ΑνακοίνωσηΓια την κατασκευή ενός πλήρους σπειρώματος απαιτείται επιπλέον ένα κωνικό και ένα τρίτο κολαούζο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πρότυπα

DIN 352

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M8

Βήμα

1,25 mm

Μήκος

63 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

22 mm

Διάμετρος στελέχους

6 mm

Μέγεθος του τετραγώνου

4,9 mm

Διάμετρος οπής καροτιέρας

6,80 mm

Υλικό

HSS

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κλειδί για τσοκ DIN 1814 Performance, ρυθμιζόμενο

ΜΑΝΕΛΑ ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ PERFORMANCE Μ1 Μ10

Ρυθμιζόμενο κλειδί για τσοκ Performance για την τοποθέτηση εργαλείων χειρός, με τετραγωνικό στέλεχος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 10, με ανασχεδιασμένο ενισχυμένο σώμα και ραβδωτές λαβές για πολύ υψηλά φορτία.
x 1 Ποσότητα
Κλειδί για τσοκ DIN 1814 Performance, ρυθμιζόμενο

ΜΑΝΕΛΑ ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ PERFORMANCE Μ1-Μ12

Ρυθμιζόμενο κλειδί για τσοκ Performance για την τοποθέτηση εργαλείων χειρός, με τετραγωνικό στέλεχος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 10, με ανασχεδιασμένο ενισχυμένο σώμα και ραβδωτές λαβές για πολύ υψηλά φορτία.
x 1 Ποσότητα
Κλειδί για τσοκ DIN 1814 Performance, ρυθμιζόμενο

ΜΑΝΕΛΑ ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ PERFORMANCE Μ4-Μ12

Ρυθμιζόμενο κλειδί για τσοκ Performance για την τοποθέτηση εργαλείων χειρός, με τετραγωνικό στέλεχος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 10, με ανασχεδιασμένο ενισχυμένο σώμα και ραβδωτές λαβές για πολύ υψηλά φορτία.
x 1 Ποσότητα
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες