Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολαούζο χειρός, τρίτο κολαούζο HSS DIN 352

Κολαούζο χειρός HSS DIN 352, τύπου τάπας
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ6

Αρ. είδους 06403 6

EAN 4011231532518

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολαούζο χειρός, τρίτο κολαούζο HSS DIN 352

Αρ. είδους 06403 6
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
Με σχέδιο κοπής σχήματος C για την κατασκευή τυπικών μετρικών σπειρωμάτων ISO με το χέρι σύμφωνα με το πρότυπο DIN13 σε διαμπερείς και τυφλές οπές σε ομάδες υλικών από χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα και χυτοσίδηρο με αντοχή έως 800 N/mm²
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΓια την κατασκευή ενός πλήρους σπειρώματος απαιτείται επιπλέον ένα κωνικό και ένα δεύτερο κολαούζο

Πρότυπα

DIN 352

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M6

Βήμα

1 mm

Μήκος

56 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

19 mm

Διάμετρος στελέχους

6 mm

Μέγεθος του τετραγώνου

4,9 mm

Διάμετρος οπής καροτιέρας

5,0 mm

Υλικό

HSS

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες