Κολαούζο χειρός, κωνικό κολαούζο HSS DIN 352
Κολαούζο χειρός HSS DIN 352, κωνικό
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΠΡΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ6
Αρ. είδους 06401 6
EAN 4011231531993
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Πρότυπα | DIN 352 |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M6 |
Βήμα | 1,0 mm |
Μήκος | 56 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 19 mm |
Διάμετρος στελέχους | 6 mm |
Μέγεθος του τετραγώνου | 4,9 mm |
Διάμετρος οπής καροτιέρας | 5,0 mm |
Υλικό | HSS |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!