Σετ κολαούζων χειρός HSS DIN 352, 3 τεμάχια
Τρυπάνι χειρός για κοχλ., σετ HSS DIN 352, 3 τμχ.
ΣΕΤ ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ HSS DIN352 M4
Αρ. είδους 06394
EAN 4011231531689
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 3 Stck(pcs) |
Πρότυπα | DIN 352 |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M4 |
Βήμα | 0,7 mm |
Μήκος | 45 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 13 mm |
Διάμετρος στελέχους | 4,5 mm |
Μέγεθος του τετραγώνου | 3,4 mm |
Διάμετρος οπής καροτιέρας | 3,3 mm |
Υλικό | HSS |
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΕΣΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ4
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!