Σετ κολαούζων χειρός HSS DIN 352, 3 τεμάχια
Τρυπάνι χειρός για κοχλ., σετ HSS DIN 352, 3 τμχ.
ΣΕΤ ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ HSS DIN352 M14
Αρ. είδους 063914
EAN 4011231531566
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 3 Stck(pcs) |
Πρότυπα | DIN 352 |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M14 |
Βήμα | 2 mm |
Μήκος | 80 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 30 mm |
Διάμετρος στελέχους | 11 mm |
Μέγεθος του τετραγώνου | 9 mm |
Διάμετρος οπής καροτιέρας | 12,0 mm |
Υλικό | HSS |
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΠΡΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ14
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΕΣΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ14
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!