Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σετ κολαούζων χειρός HSS DIN 352, 3 τεμάχια

Τρυπάνι χειρός για κοχλ., σετ HSS DIN 352, 3 τμχ.
ΣΕΤ ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΣ HSS DIN352 M10

Αρ. είδους 063910

EAN 4011231531528

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σετ κολαούζων χειρός HSS DIN 352, 3 τεμάχια

Αρ. είδους 063910
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
Αποτελείται από ένα κωνικό κολαούζο (σχήμα Α), ένα δεύτερο κολαούζο (σχήμα D) και ένα τρίτο κολαούζο (σχήμα C), για τη δημιουργία μετρικών σπειρωμάτων με το χέρι σύμφωνα με το πρότυπο DIN13 σε διαμπερείς και τυφλές οπές σε ομάδες υλικών από χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα και χυτοσίδηρο με αντοχή έως 800 N/mm²
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

3 Stck(pcs)

Πρότυπα

DIN 352

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M10

Βήμα

1,5 mm

Μήκος

70 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

24 mm

Διάμετρος στελέχους

7 mm

Μέγεθος του τετραγώνου

5,5 mm

Διάμετρος οπής καροτιέρας

8,5 mm

Υλικό

HSS

Περιλαμβάνεται το Σετ κολαούζων χειρός HSS DIN 352, 3 τεμάχια:
1 x
Κολαούζο χειρός, κωνικό κολαούζο HSS DIN 352

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΠΡΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ10

Περιγραφή:
M10 x 1,5
Με σχέδιο κοπής σχήματος Α για την κατασκευή τυπικών μετρικών σπειρωμάτων ISO με το χέρι σύμφωνα με το πρότυπο DIN13 σε διαμπερείς και τυφλές οπές σε ομάδες υλικών από χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα και χυτοσίδηρο με αντοχή έως 800 N/mm²
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κολαούζο χειρός, δεύτερο κολαούζο HSS DIN 352

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΕΣΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ10

Περιγραφή:
M10 x 1,5
Με σχέδιο κοπής σχήματος D για την κατασκευή τυπικών μετρικών σπειρωμάτων ISO με το χέρι σύμφωνα με το πρότυπο DIN13 σε διαμπερείς και τυφλές οπές σε ομάδες υλικών από χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα και χυτοσίδηρο με αντοχή έως 800 N/mm²
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κολαούζο χειρός, τρίτο κολαούζο HSS DIN 352

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ10

Περιγραφή:
M10 x 1,5
Με σχέδιο κοπής σχήματος C για την κατασκευή τυπικών μετρικών σπειρωμάτων ISO με το χέρι σύμφωνα με το πρότυπο DIN13 σε διαμπερείς και τυφλές οπές σε ομάδες υλικών από χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα και χυτοσίδηρο με αντοχή έως 800 N/mm²
Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κλειδί για τσοκ DIN 1814 Performance, ρυθμιζόμενο

ΜΑΝΕΛΑ ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ PERFORMANCE Μ1 Μ10

Ρυθμιζόμενο κλειδί για τσοκ Performance για την τοποθέτηση εργαλείων χειρός, με τετραγωνικό στέλεχος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 10, με ανασχεδιασμένο ενισχυμένο σώμα και ραβδωτές λαβές για πολύ υψηλά φορτία.
x 1 Ποσότητα
Κλειδί για τσοκ DIN 1814 Performance, ρυθμιζόμενο

ΜΑΝΕΛΑ ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ PERFORMANCE Μ1-Μ12

Ρυθμιζόμενο κλειδί για τσοκ Performance για την τοποθέτηση εργαλείων χειρός, με τετραγωνικό στέλεχος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 10, με ανασχεδιασμένο ενισχυμένο σώμα και ραβδωτές λαβές για πολύ υψηλά φορτία.
x 1 Ποσότητα
Κλειδί για τσοκ DIN 1814 Performance, ρυθμιζόμενο

ΜΑΝΕΛΑ ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ PERFORMANCE Μ4-Μ12

Ρυθμιζόμενο κλειδί για τσοκ Performance για την τοποθέτηση εργαλείων χειρός, με τετραγωνικό στέλεχος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 10, με ανασχεδιασμένο ενισχυμένο σώμα και ραβδωτές λαβές για πολύ υψηλά φορτία.
x 1 Ποσότητα
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές