Κολαούζο χειρός, κωνικό κολαούζο HSS DIN 352
Κολαούζο χειρός HSS DIN 352, κωνικό
(ΕΠ)ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΠΡΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡ/ΤΟΣ Μ20
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Πρότυπα | DIN 352 |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M20 |
Βήμα | 2,5 mm |
Μήκος | 95 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 34 mm |
Διάμετρος στελέχους | 16 mm |
Μέγεθος του τετραγώνου | 12 mm |
Διάμετρος οπής καροτιέρας | 17,5 mm |
Υλικό | HSS |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!