Κολαούζο χειρός, τρίτο κολαούζο HSS DIN 352
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ18
Αρ. είδους 06403 18
EAN 4011231532389
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Πρότυπα | DIN 352 |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M18 |
Βήμα | 2,5 mm |
Μήκος | 95 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 34 mm |
Διάμετρος στελέχους | 14 mm |
Μέγεθος του τετραγώνου | 11 mm |
Διάμετρος οπής καροτιέρας | 15,5 mm |
Υλικό | HSS |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |