Κολαούζο χειρός, τρίτο κολαούζο HSS DIN 352
Κολαούζο χειρός HSS DIN 352, τύπου τάπας
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ14
Αρ. είδους 06403 14
EAN 4011231532341
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Πρότυπα | DIN 352 |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M14 |
Βήμα | 2 mm |
Μήκος | 80 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 30 mm |
Διάμετρος στελέχους | 11 mm |
Μέγεθος του τετραγώνου | 9 mm |
Διάμετρος οπής καροτιέρας | 12,0 mm |
Υλικό | HSS |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |