Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τρυπάνι για μηχανόβιδες Πράσινος δακτύλιος HSCo, διαμπερής οπή DIN 371/376

Κολαούζο μηχ., HSCo πράσ., τύπ. B
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΜΠ.ΟΠΗ Μ12
ZEBRA

Αρ. είδους 065512
EAN 4011231542838

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τρυπάνι για μηχανόβιδες Πράσινος δακτύλιος HSCo, διαμπερής οπή DIN 371/376

Αρ. είδους 065512

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το οικονομικό κολαούζο μηχανής, για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 850 N/mm².

Το οικονομικό κολαούζο μηχανής, για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 850 N/mm².

  • Γεωμετρία εργαλείου προσαρμοσμένη με ακρίβεια για τον ανοξείδωτο χάλυβα με αυξημένη γωνία διάκενου
Ανακοίνωση
  • Κατά την κοχλιοτόμηση πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.

  • Για τις αντιστοιχίες κολαούζων μηχανής/υλικών, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Πριν από την αναστροφή του κολαούζου, ολόκληρο το άκρο της σπείρας του εργαλείου πρέπει να αφαιρεθεί από την οπή διάτρησης. Αν δεν γίνει αυτό μπορεί να θρυμματιστούν οι ακμές ή να σπάσει το εργαλείο.

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας

Τύπος οπής

Οπή κοχλία ≤ 3xD

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης
Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M12

Βήμα

1,75 mm

Μήκος

110 mm

Διάμετρος άξονα

9 mm

Μέγεθος του τετραγώνου

7 mm

DIN

376

Υλικό κοπής

HSCo

Επιφάνεια

Γυμνό

Μορφή

B

Διάμετρος οπής καροτιέρας

10,2 mm

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό με τετράγωνη υποδοχή

Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση

ISO 2 (6H)

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1000 N/mm²

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Υπό-ομάδα υλικών

Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι
Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός
Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες