Κολαούζο χειρός, δεύτερο κολαούζο HSS DIN 352
Κολαούζο χειρός HSS DIN 352, ενδιάμεσο
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΕΣΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ10
Αρ. είδους 06402 10
EAN 4011231532044
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Πρότυπα | DIN 352 |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M10 |
Βήμα | 1,5 mm |
Μήκος | 70 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 24 mm |
Διάμετρος στελέχους | 7 mm |
Μέγεθος του τετραγώνου | 5,5 mm |
Διάμετρος οπής καροτιέρας | 8,5 mm |
Υλικό | HSS |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!