Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολαούζο χειρός, κωνικό κολαούζο HSS DIN 352

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΠΡΟΚΟΠΤΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ Μ10

Αρ. είδους 06401 10

EAN 4011231531788

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολαούζο χειρός, κωνικό κολαούζο HSS DIN 352

Αρ. είδους 06401 10

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με σχέδιο κοπής σχήματος Α για την κατασκευή τυπικών μετρικών σπειρωμάτων ISO με το χέρι σύμφωνα με το πρότυπο DIN13 σε διαμπερείς και τυφλές οπές σε ομάδες υλικών από χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα και χυτοσίδηρο με αντοχή έως 800 N/mm²
ΑνακοίνωσηΓια την κατασκευή ενός πλήρους σπειρώματος απαιτείται επιπλέον ένα δεύτερο και ένα τρίτο κολαούζο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πρότυπα

DIN 352

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M10

Βήμα

1,5 mm

Μήκος

70 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

24 mm

Διάμετρος στελέχους

7 mm

Μέγεθος του τετραγώνου

5,5 mm

Διάμετρος οπής καροτιέρας

8,5 mm

Υλικό

HSS

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κλειδί για τσοκ DIN 1814 Performance, ρυθμιζόμενο

ΜΑΝΕΛΑ ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ PERFORMANCE Μ1 Μ10

Ρυθμιζόμενο κλειδί για τσοκ Performance για την τοποθέτηση εργαλείων χειρός, με τετραγωνικό στέλεχος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 10, με ανασχεδιασμένο ενισχυμένο σώμα και ραβδωτές λαβές για πολύ υψηλά φορτία.
x 1 Ποσότητα
Κλειδί για τσοκ DIN 1814 Performance, ρυθμιζόμενο

ΜΑΝΕΛΑ ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ PERFORMANCE Μ1-Μ12

Ρυθμιζόμενο κλειδί για τσοκ Performance για την τοποθέτηση εργαλείων χειρός, με τετραγωνικό στέλεχος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 10, με ανασχεδιασμένο ενισχυμένο σώμα και ραβδωτές λαβές για πολύ υψηλά φορτία.
x 1 Ποσότητα
Κλειδί για τσοκ DIN 1814 Performance, ρυθμιζόμενο

ΜΑΝΕΛΑ ΓΙΑ ΚΟΛΑΟΥΖΑ PERFORMANCE Μ4-Μ12

Ρυθμιζόμενο κλειδί για τσοκ Performance για την τοποθέτηση εργαλείων χειρός, με τετραγωνικό στέλεχος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 10, με ανασχεδιασμένο ενισχυμένο σώμα και ραβδωτές λαβές για πολύ υψηλά φορτία.
x 1 Ποσότητα
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες