Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μύτες τρυπανιών HSS DIN 345, τύπος RN

Τρυπάνι HSS DIN 345, τύπος RN,
ΤΡΥΠ.HSS MORSE DIN345 MK2 Φ20,0ΜΜ

Αρ. είδους 0625302000

EAN 4052712048562

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μύτες τρυπανιών HSS DIN 345, τύπος RN

Αρ. είδους 0625302000
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
Οικονομικό, χαλύβδινο τρυπάνι με κώνο τύπου Μorse για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο, κατάλληλο για πρέσες διάτρησης.

Σημειακή διάτρηση υψηλής ακρίβειας χωρίς κεντράρισμα, ακόμα και σε κυρτές επιφάνειες


Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού



Εξαιρετικές ιδιότητες προσκόλλησης των λιπαντικών ψύξης και μειωμένη τάση για συσσώρευση αποθέσεων υλικού


Επιφάνεια επιμεταλλωμένη με ατμούς



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτοσίδηρος

Ποιότητα

Würth-Standard

Τυπικό/βάθος διάτρησης

DIN 345 / 5xD

Διάμετρος (Ø)

20,0 mm

Κατάλληλο για εργαλείου κώνου τύπου Morse

MK 2

Μήκος (l1)

238 mm

Μήκος αυλού πριονιδιών (l2)

140 mm

Στυλ στελέχους

Κώνος τύπου Morse

Επιφάνεια

Σε αέρια μορφή

Υλικό κοπής

HSS

Γωνία του άκρου

118 Degree

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( )

3 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Αυτοκεντραριζόμενο

Ναι

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1000 N/mm²

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό

Τιμές κοπής
Για διαμ. 10,0-16,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 10,0 από διάμ. 12,0 από διάμ. 16,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 796 955 0,160 663 796 0,200 497 597 0,250
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 796 955 0,160 663 796 0,200 497 597 0,250
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 796 955 0,160 663 796 0,200 497 597 0,250
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 22 25 700 796 0,160 584 663 0,200 438 497 0,250
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 22 25 700 796 0,160 584 663 0,200 438 497 0,250
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 318 509 0,120 265 424 0,150 199 318 0,180
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 28 32 891 1019 0,240 743 849 0,260 557 637 0,300
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 22 25 700 796 0,240 584 663 0,260 438 497 0,300
Πλαστικά
Πλαστικά ≤ 200 N/mm² 20 30 637 955 0,120 531 796 0,150 398 597 0,180
Λίστα επεξηγήσεων
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση [mm/r]
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Για διαμ. 50,0-60,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 50,0 από διάμ. 60,0
vc n f n f
από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 159 191 0,600 133 159 0,700
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 159 191 0,600 133 159 0,700
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 159 191 0,600 133 159 0,700
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 22 25 140 159 0,600 117 133 0,700
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 22 25 140 159 0,600 117 133 0,700
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 64 102 0,400 53 85 0,500
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 28 32 178 204 0,650 149 170 0,700
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 22 25 140 159 0,650 117 133 0,700
Πλαστικά
Πλαστικά ≤ 200 N/mm² 20 30 127 191 0,400 106 159 0,500
Για διαμ. 32,0-40,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 32,0 από διάμ. 36,0 από διάμ. 40,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 249 298 0,400 221 265 0,440 199 239 0,500
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 249 298 0,400 221 265 0,440 199 239 0,500
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 249 298 0,400 221 265 0,440 199 239 0,500
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 22 25 219 249 0,400 195 221 0,440 175 199 0,500
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 22 25 219 249 0,400 195 221 0,440 175 199 0,500
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 99 159 0,300 88 141 0,320 80 127 0,360
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 28 32 279 318 0,500 248 283 0,540 223 255 0,580
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 22 25 219 249 0,500 195 221 0,540 175 199 0,580
Πλαστικά
Πλαστικά ≤ 200 N/mm² 20 30 199 298 0,300 177 265 0,320 159 239 0,360
Για διαμ. 20,0-28,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού από διάμ. 20,0 από διάμ. 24,0 από διάμ. 28,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 398 477 0,280 332 398 0,320 284 341 0,360
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 398 477 0,280 332 398 0,320 284 341 0,360
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 25 30 398 477 0,280 332 398 0,320 284 341 0,360
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 22 25 350 398 0,280 292 332 0,320 250 284 0,360
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 22 25 350 398 0,280 292 332 0,320 250 284 0,360
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 16 159 255 0,200 133 212 0,240 114 182 0,260
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 28 32 446 509 0,340 371 424 0,400 318 364 0,450
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 22 25 350 398 0,340 292 332 0,400 250 284 0,450
Πλαστικά
Πλαστικά ≤ 200 N/mm² 20 30 318 477 0,200 265 398 0,240 227 341 0,260
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ&ΔΙΑΤ PERFECT 5L

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
x 1 Ποσότητα
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 5L

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες