Μύτες τρυπανιών HSS DIN 345, τύπος RN
Τρυπάνι HSS DIN 345, τύπος RN,
ΤΡΥΠ.HSS MORSE DIN345 MK2 Φ18,0ΜΜ



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σημειακή διάτρηση υψηλής ακρίβειας χωρίς κεντράρισμα, ακόμα και σε κυρτές επιφάνειες
Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού
Εξαιρετικές ιδιότητες προσκόλλησης των λιπαντικών ψύξης και μειωμένη τάση για συσσώρευση αποθέσεων υλικού
Επιφάνεια επιμεταλλωμένη με ατμούς
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτοσίδηρος |
Ποιότητα | Würth-Standard |
Τυπικό/βάθος διάτρησης | DIN 345 / 5xD |
Διάμετρος (Ø) | 18,0 mm |
Κατάλληλο για εργαλείου κώνου τύπου Morse | MK 2 |
Μήκος (l1) | 228 mm |
Μήκος αυλού πριονιδιών (l2) | 130 mm |
Στυλ στελέχους | Κώνος τύπου Morse |
Επιφάνεια | Σε αέρια μορφή |
Υλικό κοπής | HSS |
Γωνία του άκρου | 118 Degree |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( ) | 3 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Αυτοκεντραριζόμενο | Ναι |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1000 N/mm² |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό |
Τιμές κοπής |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!