Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 340, τύπος RN 130°

Τρυπάνι HSS DIN 340 RN, γωνία μύτης 130 μοίρες
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ9,5MM ZEBRA

Αρ. είδους 0624200950
EAN 4053479562544

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 340, τύπος RN 130°

Αρ. είδους 0624200950
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
Το μακρύ χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για βαθιές διατρήσεις σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.

20% χαμηλότερη δύναμη εισχώρησης σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια, ταχύτερη πρόοδος και πιο ξεκούραστη εργασία


Βελτιστοποιημένη εγκάρσια αραχνοειδής λέπτυνση



Σημειακή διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια


Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού



Ιδανικό προϊόν για οπές καροτιέρας


Πολύ ακριβής γεωμετρία μύτης για ακριβείς οπές διάτρησης



Εξαιρετικές ιδιότητες προσκόλλησης των λιπαντικών ψύξης και μειωμένη συσσώρευση αποθέσεων υλικού


Επιφάνεια επιμεταλλωμένη με ατμούς



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Ανακοίνωση

Όταν χρησιμοποιείτε τα τρυπάνια σύμφωνα με το πρότυπο DIN 340, συνιστάται να ανοίγετε πρώτα μια οπή κεντραρίσματος. Τα τρυπάνια σημείου NC που διαθέτουμε (αρ. είδους 063644...) είναι ιδανικά για αυτόν τον σκοπό.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτοσίδηρος

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τυπικό/βάθος διάτρησης

DIN 340 / 10xD

Διάμετρος (Ø)

9,5 mm

Μήκος (l1)

175 mm

Μήκος αυλού πριονιδιών (l2)

115 mm

Διάμετρος στελέχους

9,5 mm

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό

Επιφάνεια

Σε αέρια μορφή

Υλικό κοπής

HSS

Γωνία του άκρου

130 Degree

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( )

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Αυτοκεντραριζόμενο

Ναι

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1000 N/mm²

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό

Τιμές κοπής
Τιμές κοπής
Τιμές κοπής
Τιμές κοπής
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ&ΔΙΑΤ PERFECT 5L

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
x 1 Ποσότητα
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 5L

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
x 1 Ποσότητα
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 POWER M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-POWER 2X5,0AH

Πολύ ισχυρό, πρακτικό, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ροπή 140 Nm, ειδικά σχεδιασμένο για σκληρή χρήση σε εργοτάξια
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT 2X5,0AH

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων χωρίς ψήκτρες για εργασίες βιδώματος και διάτρησης μέτριας δυσκολίας, σχεδιασμένο από την Würth ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες