Τρυπάνια, συλλογή HSS DIN 340 τύπος RN 130° 19 τμχ.
Τρυπ. HSS DIN 340 τύπος RN 118° 19 τμχ. Syska
ΣΕΤ ΤΡ.ΜΑΚΡ.HSS DIN340 D1-10MM 19Τ ZEBRA






Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
20 % μικρότερη εσωτερική δύναμη ώθησης σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια καθώς και ταχύτερη πρόοδος και πιο ομαλός τρόπος εργασίας
Βελτιστοποιημένη εγκάρσια λέπτυνση στο σημείο διάτρησης
Διάτρηση υψηλής ακρίβειας χωρίς κεντράρισμα, ακόμα και σε καμπύλες επιφάνειες
Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού
Ιδανικό για οπές διάνοιξης πυρήνα
Εξαιρετικά ακριβής σημειακή λείανση για ακριβείς οπές διάτρησης
Εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες ψυκτικών λιπαντικών και μειωμένη τάση για συσσώρευση αποθέσεων υλικού
Επιφάνεια κατεργασμένη με εξάτμιση
Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 19 Stck(pcs) |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τυπικό/βάθος διάτρησης | DIN 340 / 10xD |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτοσίδηρος |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό |
Επιφάνεια | Σε αέρια μορφή |
Υλικό κοπής | HSS |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Αυτοκεντραριζόμενο | Ναι |
Τιμές κοπής |
Τιμές κοπής |
Τιμές κοπής |

DRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D1,0

DRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D1,5

DRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D2,0
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ2,5MM ZEBRA
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ3,0MM ZEBRA
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ3,5MM ZEBRA
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ4,0MM ZEBRA
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ4,5MM ZEBRA
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ5,0MM ZEBRA
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ5,5MM ZEBRA
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ6,0MM ZEBRA
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ6,5MM ZEBRA
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ7,0MM ZEBRA
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ7,5MM ZEBRA
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ8,0MM ZEBRA
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ8,5MM ZEBRA

ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ9,0MM ZEBRA
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ9,5MM ZEBRA
ΤΡΥΠ.ΜΑΚΡY HSS DIN340 Φ10,0MM ZEBRA
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!