Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συλλογή τρυπανιών HSS DIN 338, τύπος RN 130°, 19 τεμάχια

Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN HC, συλλογή 19 τμχ.
ΣΕΤ ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ1-10ΜΜ 19ΤΕΜ. ZEBRA

Αρ. είδους 0624000001

EAN 4038898708346

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συλλογή τρυπανιών HSS DIN 338, τύπος RN 130°, 19 τεμάχια

Αρ. είδους 0624000001
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
Χαλύβδινα τρυπάνια ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 850 N/mm² και χυτοσίδηρο

20% μικρότερη εσωτερική δύναμη ώθησης σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια καθώς και ταχύτερη πρόοδος και πιο ομαλός τρόπος εργασίας


Βελτιστοποιημένη εγκάρσια λέπτυνση στο σημείο διάτρησης



Σημειακή διάτρηση υψηλής ακρίβειας χωρίς κεντράρισμα, ακόμα και σε κυρτές επιφάνειες


Βελτιστοποιημένο σημείο διαχωρισμού



Ιδανικό για οπές διάνοιξης πυρήνα


Εξαιρετικά ακριβής σημειακή λείανση για ακριβείς οπές διάτρησης



Εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες ψυκτικών λιπαντικών και μειωμένη τάση για συσσώρευση αποθέσεων υλικού


Επιφάνεια κατεργασμένη με εξάτμιση

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

19 Stck(pcs)

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τυπικό/βάθος διάτρησης

DIN 338 / 5xD

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό

Επιφάνεια

Σε αέρια μορφή

Υλικό κοπής

HSS

Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Αυτοκεντραριζόμενο

Ναι

Περιλαμβάνεται το Συλλογή τρυπανιών HSS DIN 338, τύπος RN 130°, 19 τεμάχια:
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,0MM

Περιγραφή:
1.0 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ1,5MM ZEBRA

Περιγραφή:
1.5 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ2,0MM ZEBRA

Περιγραφή:
2.0 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ2,5MM ZEBRA

Περιγραφή:
2.5 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ3,0MM ZEBRA

Περιγραφή:
3.0 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ3,5MM ZEBRA

Περιγραφή:
3.5 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ4,0MM ZEBRA

Περιγραφή:
4.0 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ4,5MM ZEBRA

Περιγραφή:
4.5 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ5,0MM ZEBRA

Περιγραφή:
5.0 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ5,5MM ZEBRA

Περιγραφή:
5.5 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ6,0MM ZEBRA

Περιγραφή:
6.0 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ6,5MM ZEBRA

Περιγραφή:
6.5 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ7,0MM ZEBRA

Περιγραφή:
7.0 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ7,5MM ZEBRA

Περιγραφή:
7.5 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ8,0MM ZEBRA

Περιγραφή:
8.0 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ8,5MM ZEBRA

Περιγραφή:
8.5 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ9,0MM ZEBRA

Περιγραφή:
9 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ9,5MM ZEBRA

Περιγραφή:
9.5 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 130°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ10,0MM ZEBRA

Περιγραφή:
10.0 mm
Χαλύβδινο τρυπάνι ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 1.000 N/mm² και χυτοσίδηρο.
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ&ΔΙΑΤ PERFECT 5L

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
x 1 Ποσότητα
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 5L

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες