Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°
Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN,
ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ11,0MM
Αρ. είδους 0625110
EAN 4011231522045




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλή αντοχή στη θραύση
Διαδικασία παραγωγής χωρίς ρινίσματα
Ιδανικό προϊόν για εργοτάξια και εφαρμογές συναρμολόγησης χωρίς απαιτήσεις υψηλής ακρίβειας
Ισχυρή και ανθεκτική σχεδίαση
Εξαιρετικές ιδιότητες προσκόλλησης των λιπαντικών ψύξης και μειωμένη συσσώρευση αποθέσεων υλικού
Επιφάνεια επιμεταλλωμένη με ατμούς
Βιώσιμη συσκευασία προϊόντος κατασκευασμένη από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και 100% ανακυκλώσιμη
Η διάμετρος του στελέχους του τρυπανιού έχει μειωθεί από 13,0 mm σε 12,7 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας |
Ποιότητα | Würth-Standard |
Τυπικό/βάθος διάτρησης | DIN 338 / 5xD |
Διάμετρος (Ø) | 11,0 mm |
Μήκος (l1) | 142 mm |
Μήκος αυλού πριονιδιών (l2) | 94 mm |
Διάμετρος στελέχους | 11,0 mm |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό |
Επιφάνεια | Σε αέρια μορφή |
Υλικό κοπής | HSS |
Γωνία του άκρου | 118 Degree |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( ) | 1 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 1 από 4 σημεία |
Αυτοκεντραριζόμενο | Όχι |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1000 N/mm² |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες |
Τιμές κοπής | ||||||||||||
Για διαμ. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 1,0 | από διάμ. 2,0 | από διάμ. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
Χάλυβες | ||||||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 2500 | 3800 | 0,030 | 1050 | 1600 | 0,035 | 830 | 1250 | 0,040 |
Λίστα επεξηγήσεων |
vc = ταχύτητα κοπής [m/min] |
f = τροφοδότηση [mm/r] |
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.] |
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |
Για διαμ. 12,5-20,0 | ||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 12,5 | από διάμ. 16,0 | από διάμ. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
Χάλυβες | ||||||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 125 | 190 | 0,150 | 72 | 110 | 0,180 | 60 | 90 | 0,200 |
Για διαμ. 6,3-10,0 | ||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 6,3 | από διάμ. 8,0 | από διάμ. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
Χάλυβες | ||||||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 330 | 500 | 0,080 | 200 | 300 | 0,100 | 150 | 230 | 0,120 |
Για διαμ. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | από διάμ. 3,15 | από διάμ. 4,0 | από διάμ. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
Χάλυβες | ||||||||||||
Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Χυτευμένα μέταλλα | ||||||||||||
Χυτοσίδηρος | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 650 | 1000 | 0,050 | 530 | 800 | 0,060 | 420 | 650 | 0,070 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!