Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338, τύπος RN 118° 25 τμχ.

Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN, συλλογή 25 τμχ.
ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS 1-13MM 25ΤΕΜ.

Αρ. είδους 06346

EAN 4024835882842

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338, τύπος RN 118° 25 τμχ.

Αρ. είδους 06346
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
Οικονομικά, ισχυρά τρυπάνια συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 850 N/mm²

Εξαιρετική αντοχή στη θραύση


Διαδικασία κατασκευής χωρίς ρινίσματα



Ιδανικό για εργοτάξια και εφαρμογές συναρμολόγησης όπου δεν απαιτείται υψηλή ακρίβεια


Ισχυρή και ανθεκτική σχεδίαση



Εξαιρετική ικανότητα προσκόλλησης των λιπαντικών ψύξης και μειωμένη τάση συσσώρευσης υλικού


Επιφάνεια κατεργασμένη με εξάτμιση

Ανακοίνωση

Η διάμετρος 13,0 mm του στελέχους του τρυπανιού έχει μειωθεί στα 12,7 mm.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

25 Stck(pcs)

Ποιότητα

Würth-Standard

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες

Επιφάνεια

Σε αέρια μορφή

Υλικό κοπής

HSS

Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Αυτοκεντραριζόμενο

Όχι

Περιλαμβάνεται το Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338, τύπος RN 118° 25 τμχ.:
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ1,0MM

Περιγραφή:
1.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ10,0MM

Περιγραφή:
10.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ10,5MM

Περιγραφή:
10.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ11,0MM

Περιγραφή:
11.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ11,5MM

Περιγραφή:
11.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ12,0MM

Περιγραφή:
12.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ12,5MM

Περιγραφή:
12.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ13,0MM

Περιγραφή:
13.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ1,5MM

Περιγραφή:
1.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ2,0MM

Περιγραφή:
2.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ2,5MM

Περιγραφή:
2.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ3,5MM

Περιγραφή:
3.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ4,0MM

Περιγραφή:
4.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ4,5MM

Περιγραφή:
4.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ5,0MM

Περιγραφή:
5.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ5,5MM

Περιγραφή:
5.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ6,0MM

Περιγραφή:
6.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ6,5MM

Περιγραφή:
6.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ7,0MM

Περιγραφή:
7.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ7,5MM

Περιγραφή:
7.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ3,0MM

Περιγραφή:
3.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ8,0MM

Περιγραφή:
8.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ8,5MM

Περιγραφή:
8.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ9,0MM

Περιγραφή:
9.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ9,5MM

Περιγραφή:
9.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ&ΔΙΑΤ PERFECT 5L

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
x 1 Ποσότητα
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 5L

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
x 1 Ποσότητα
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 POWER M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-POWER 2X5,0AH

Πολύ ισχυρό, πρακτικό, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ροπή 140 Nm, ειδικά σχεδιασμένο για σκληρή χρήση σε εργοτάξια
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT 2X5,0AH

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων χωρίς ψήκτρες για εργασίες βιδώματος και διάτρησης μέτριας δυσκολίας, σχεδιασμένο από την Würth ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες