Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338, τύπος RN 118° 19 τμχ.

Τρυπ. HSS DIN 338 τύπος RN 118° 19 τμχ. Syska
ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS DIN338- 1-10MM 19ΤΕΜ

Αρ. είδους 0625000019

EAN 4065233072046

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338, τύπος RN 118° 19 τμχ.

Αρ. είδους 0625000019
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
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm². Διαθέσιμο σε θήκη συστήματος ORSY®.

Υψηλή αντοχή στη θραύση


Διαδικασία κατασκευής χωρίς ρινίσματα



Ιδανικό για κατασκευές και συναρμολόγηση όπου δεν απαιτείται υψηλή ακρίβεια


Ισχυρή και ανθεκτική σχεδίαση



Εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες ψυκτικών λιπαντικών και μειωμένη τάση για συσσώρευση αποθέσεων υλικού


Επιφάνεια κατεργασμένη με εξάτμιση



Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

19 Stck(pcs)

Ποιότητα

Würth-Standard

Τυπικό/βάθος διάτρησης

DIN 338 / 5xD

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες

Επιφάνεια

Σε αέρια μορφή

Υλικό κοπής

HSS

Κατάλληλο για διάτρηση (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Κατάλληλο για ασύρματα δράπανα (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Αυτοκεντραριζόμενο

Όχι

Τιμές κοπής
Για διαμ. 1,0-2,5
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό από διάμ. 1,0 από διάμ. 2,0 από διάμ. 2,5
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
Λίστα επεξηγήσεων
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση [mm/r]
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Για διαμ. 12,5-20,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό από διάμ. 12,5 από διάμ. 16,0 από διάμ. 20,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
Για διαμ. 6,3-10,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό από διάμ. 6,3 από διάμ. 8,0 από διάμ. 10,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
Για διαμ. 3,15-5,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό από διάμ. 3,15 από διάμ. 4,0 από διάμ. 5,0
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος ≤ 350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
Περιλαμβάνεται το Μύτες τρυπανιών, συλλογή HSS DIN 338, τύπος RN 118° 19 τμχ.:
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ1,0MM

Περιγραφή:
1.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ10,0MM

Περιγραφή:
10.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ1,5MM

Περιγραφή:
1.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ2,0MM

Περιγραφή:
2.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ2,5MM

Περιγραφή:
2.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ3,0MM

Περιγραφή:
3.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ3,5MM

Περιγραφή:
3.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ4,0MM

Περιγραφή:
4.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ4,5MM

Περιγραφή:
4.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ5,0MM

Περιγραφή:
5.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ5,5MM

Περιγραφή:
5.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ6,0MM

Περιγραφή:
6.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ6,5MM

Περιγραφή:
6.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ7,0MM

Περιγραφή:
7.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ7,5MM

Περιγραφή:
7.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ8,0MM

Περιγραφή:
8.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ8,5MM

Περιγραφή:
8.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ9,0MM

Περιγραφή:
9.0 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
1 x
Τρυπάνια Τρυπάνι HSS DIN 338, τύπος RN 118°

ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ9,5MM

Περιγραφή:
9.5 mm
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².
Ποσότητα: 1 x
Κενό κουτί Για τρυπάνι DIN 338
1 x
Κενό κουτί Για τρυπάνι DIN 338

EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-10)-0,5MM

Περιγραφή: Κενή θήκη μικρών διαστάσεων για τρυπάνια DIN 338, συμβατή με το σύστημα ORSY®
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ&ΔΙΑΤ PERFECT 5L

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
x 1 Ποσότητα
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 5L

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες