Κολαούζο χειρός, τρίτο κολαούζο HSS DIN 2181
Κολαούζο χειρός HSS DIN 2181, τύπου τάπας
ΚΟΛΑΟΥΖΟ 12Χ125 Β
Αρ. είδους 0642312125
EAN 4011231533409
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Πρότυπα | DIN 2181 |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | MF12 |
Βήμα | 1,25 mm |
Μήκος | 70 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 22 mm |
Διάμετρος στελέχους | 9 mm |
Μέγεθος του τετραγώνου | 7 mm |
Διάμετρος οπής καροτιέρας | 10,8 mm |
Υλικό | HSS |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό λεπτό σπείρωμα |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!