Μύτες τρυπανιών HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Τρυπάνι HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
ΤΡΥΠΑΝΙ HSS DIN1869 R2 SMARTSTEP D7,0MM






Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το πρώτο εξαιρετικά μακρύ τρυπάνι με κλιμακωτή γεωμετρία
Ακριβείς κυκλικές οπές χωρίς κεντρική διάτρηση
Έως 100% ταχύτερο σε σύγκριση με τα συμβατικά εξαιρετικά μακριά τρυπάνια HSS
Εξαιρετικά άνετη διάτρηση
- Εξαλείφει την ανάγκη προδιάτρησης παρά τη σχεδίαση εξαιρετικά μεγάλου μήκους, σημειακές διατρήσεις ακριβείας
- Εμποδίζει τη μετακίνηση του εργαλείου από το κέντρο ακόμα και σε εξαιρετικά βαθιές διατρήσεις
- Σημαντικά λιγότερη απαιτούμενη προσπάθεια κατά τη διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια εξαιρετικά μεγάλου μήκους
- Απλή διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής
Στέλεχος 3 επίπεδων τμημάτων
- Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά
- Ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
Για τυφλές οπές, λάβετε υπόψη την εκτεταμένη αιχμή διάτρησης (βλ. διαστάσεις l3)!
Φύλλα δεδομένων(X)
- Ιδανικό για διάτρηση σύνθετων υλικών με λεπτά τοιχώματα, π.χ. κατά την κατασκευή παραθύρων (πλαστικά προφίλ με χαλύβδινο πυρήνα)
- Οπές διάτρησης υψηλής ποιότητας και σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια ξύλου.
- Ιδανικό για επαναφορτιζόμενα δράπανα, για δράπανα χειρός, δράπανα τύπου στήλης και πρέσες διάτρησης
- Γενικά κατάλληλο για λείες αλλά και για στρογγυλεμένες και ανομοιόμορφες επιφάνειες
Για βέλτιστη πρόοδο διάτρησης και αποφυγή εμπλοκών, χρησιμοποιήστε "κύκλους σταδιακής διάτρησης" για τις οπές μεγάλου βάθους.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!