Μύτες τρυπανιών Τρυπάνι HSS DIN 1869 R1, τύπος RN
Τρυπάνι HSS DIN 1869 R1, τύπος RN,
ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΑΥΡΟ DIN1869 4,5X220MM





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια επιμεταλλωμένη με ατμούς για εξαιρετική πρόσφυση των λιπαντικών ψύξης και μειωμένη συσσώρευση αποθέσεων υλικού
- Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Όταν χρησιμοποιείτε το τρυπάνι σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1869, συνιστάται να ανοίγετε πρώτα μια βοηθητική οπή-οδηγό με βάθος 1xD έως 2xD. Το πολύ κοντό τρυπάνι ακριβείας που συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 1897 (αρ. είδ. 062470…) είναι ιδανικό για τέτοιου είδους εργασίες.
Φύλλα δεδομένων(X)
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!