Κλιμακωτό τρυπάνι HSS AlTiN SMART STEP
Κλιμακωτό τρυπάνι HSS AlTiN SMART STEP
ΠΟΛΥΤΡ.HSS ALTIN SMARTSTEP Φ6-39ΜΜ ZEBRA
Αρ. είδους 0694451639
EAN 4065746562119






Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πρωτοποριακή γεωμετρία με τρεις επιφάνειες ρινισμάτων μεταξύ των περιοχών μετάβασης από το ένα βήμα στο άλλο
- Έως 3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με όλα τα άλλα επικαλυμμένα κλιμακωτά τρυπάνια
- Σημαντικά ταχύτερη διάτρηση σε σύγκριση με όλα τα άλλα επικαλυμμένα κλιμακωτά τρυπάνια
- Απαιτείται ελάχιστος κόπος
- Εντελώς ομαλή, απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία διάτρησης
- Σημαντικά μειωμένος σχηματισμός γρεζιών
Τεχνολογία SMART STEP
- Έως 3 φορές ταχύτερη σημειακή διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά κλιμακωτά τρυπάνια
- Σημειακή διάτρηση ακριβείας χωρίς κεντράρισμα ή ποντάρισμα στο κέντρο
- Καμία παραμόρφωση σε λαμαρίνες
- Απλή διάτρηση ή διεύρυνση μιας υπάρχουσας οπής
- Κανένα κροτάλισμα ή μάγκωμα στο υλικό
- Κυκλικές οπές ακριβείας χωρίς σχίσιμο ή θρυμματισμό
Βαθιά σπειροειδής αύλακα
Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων
Πολυστρωματική επικάλυψη από AlTiN για προστασία από τη φθορά
- Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες έως 1.150 °C
- Επικάλυψη πολύ υψηλής σκληρότητας 3.200 HV
- Πολυστρωματική δομή για βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων και βελτιωμένες ιδιότητες κοπής (εμποδίζει τη συγκόλληση του υλικού)
Στέλεχος 3 επίπεδων τμημάτων
- Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά
- Ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
- Η ψύξη δεν είναι απολύτως απαραίτητη, αλλά παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής
- Πρέπει να τηρείτε τον πίνακα ταχυτήτων περιστροφής
- Μην ασκείτε πίεση κατά τη διάρκεια της διάνοιξης της οπής. Το κλιμακωτό τρυπάνι οπισθοχωρεί αυτόματα ενώ βρίσκεται μέσα στη λαμαρίνα.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Το ιδανικό εργαλείο για μηχανική κατεργασία λαμαρίνας.
- Κεντράρισμα, τοπική διάτρηση, διάτρηση κορόνας και απομάκρυνση ρινισμάτων από λαμαρίνες, σωλήνες και προφίλ σε ένα μόνο βήμα, κατάλληλο για χρήση σε τρυπάνια χειρός και σε σταθερό εξοπλισμό.
- Ιδανικό προϊόν για χρήση στον ηλεκτρολογικό κλάδο, σε υδραυλικά συστήματα και συστήματα θέρμανσης, σε συνεργεία αυτοκινήτων, σε μηχανολογικές εφαρμογές, στην παραγωγή πινάκων διακοπτών ή στην κατασκευή εμπορευματοκιβωτίων και εξοπλισμού.
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος διάτρησης | 6-39 mm |
Διάμετρος στελέχους | 10 mm |
Μήκος άξονα | 24 mm |
Μήκος | 97 mm |
Στυλ στελέχους | Στέλεχος 3 όψεων |
Επιφάνεια | AlTiN |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Πλαστικό, Ξύλο |
Λίστα επεξηγήσεων |
vc = ταχύτητα κοπής [m/min] |
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.] |
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |
Κωδ. είδους | Αριθμός βημάτων | Διάμετρος της περιοχής διάτρησης [mm] |
0694451330 | 14 | 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5 |
0694451412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694451420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694451429 | 13 | 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5 |
0694451529 | 13 | 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
0694451538 | 11 | 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5 |
0694451628 | 8 | 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13,5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21) |
0694451630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
0694451637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
0694451638 | 11 | 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5 |
0694451639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
0694451640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!