Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κωνική φρέζα, κίτρινος/μπλε δακτύλιος HSS μύτη 90°, κοντή

ΦΡΕΖ ΚΩΝΙΚ ΤΡΙΚΟΠΗ HSS 90° Φ20,5ΜΜ ZEBRA

Αρ. είδους 0694025020

EAN 4062856933204

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κωνική φρέζα, κίτρινος/μπλε δακτύλιος HSS μύτη 90°, κοντή

Αρ. είδους 0694025020

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανική κατεργασία συμβατικών τύπων χάλυβα, χυτοσίδηρου και μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουμίνιο, χαλκός, κράματα αλουμινίου και πλαστικά) με μηχανήματα χειρός.

Φρεζάρισμα χωρίς γρέζια και θόρυβο καθώς και απομάκρυνση γρεζιών


Κωνική φρέζα ακριβείας με τρεις ακμές κοπής και κατεργασία ακριβείας



Βελτιστοποιημένη γεωμετρία για εργαλεία χειρός


Λιγότερος κόπος, βελτιωμένη ποιότητα φρεζαρίσματος και απομάκρυνση ρινισμάτων σε σύγκριση με τις συμβατικές κωνικές φρέζες



Τυποποιημένο εξαγωνικό στέλεχος 1/4 ίντσας


  • Δεν ολισθαίνει μέσα στο τσοκ του δράπανου, προϊόν κατάλληλο για προσαρμογείς για μύτες

  • Δυνατότητα γρήγορης αλλαγής μεταξύ φρεζαρίσματος και βιδώματος


Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό προς επεξεργασία

Μη σιδηρούχα μέταλλα, Χάλυβας

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Διάμετρος υποδοχής (d1)

20,5 mm

Διάμετρος στελέχους (d2)

1/4 in

Διάμετρος απόληξης (d3)

3,5 mm

Μήκος (l1)

41 mm

Αριθμός κόψεων (Z)

3 Stck(pcs)

Υλικό κοπής

HSS

Γωνία φρεζαρίσματος

90 Degree

Επιφάνεια

Απλός

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ταχύτητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ποιότητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συμπεριφορά φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Ταχυχάλυβες, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Αλουμίνιο, Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου, Κράματα αλουμινίου, Λευκός χυτοσίδηρος, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Χυτά κράματα αλουμινίου (>10% πυρίτιο), Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό, Πλαστικά, ενισχυμένα με ίνες αραμιδίου, Πλαστικά, με ενίσχυση υαλοΐνας/ανθρακονήματος

Αντιστοιχία κωνικής φρέζας με τα πρότυπα βιδών
Ονομαστική διάμετρος κωνικής φρέζας d1 Για βίδες με φρεζάτη κεφαλή Για βίδες με φρεζάτη κεφαλή
DIN EN ISO 10642
(προηγουμένως DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(προηγουμένως DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Υπόμνημα
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση (mm/r)
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Για διαμ. 12,4-20,5
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc f
Διάμ. 12,4 Διάμ. 16,5 Διάμ. 20,5
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Ταχυχάλυβες ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Χυτοσίδηρος ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου >10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Κράματα μαγνησίου ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Πλαστικά ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Τιμές κοπής για την κωνική φρέζα HSS με μύτη 90°, κοντή
Για διαμ. 6,3-10,4
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc f
Διάμ. 6,3 Διάμ. 8,3 Διάμ. 10,4
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Ταχυχάλυβες ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Χυτοσίδηρος ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου >10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Κράματα μαγνησίου ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Πλαστικά ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες