Κωνική φρέζα, κίτρινος/μπλε δακτύλιος HSS μύτη 90°, κοντή
Κωνική φρέζα HSS, μύτη 90°, κοντή
ΦΡΕΖ ΚΩΝΙΚ ΤΡΙΚΟΠΗ HSS 90° Φ16,5ΜΜ ZEBRA
ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φρεζάρισμα χωρίς γρέζια και θόρυβο καθώς και απομάκρυνση γρεζιών
Κωνική φρέζα ακριβείας με τρεις ακμές κοπής και κατεργασία ακριβείας
Βελτιστοποιημένη γεωμετρία για χρήση καθοδηγούμενη με το χέρι
Λιγότερος κόπος, βελτιωμένη ποιότητα φρεζαρίσματος και απομάκρυνση ρινισμάτων σε σύγκριση με τις συμβατικές κωνικές φρέζες
Τυποποιημένο εξαγωνικό στέλεχος 1/4 ίντσας
- Δεν ολισθαίνει μέσα στο τσοκ του δράπανου, προϊόν κατάλληλο για προσαρμογείς για μύτες
- Δυνατότητα γρήγορης αλλαγής μεταξύ φρεζαρίσματος και βιδώματος
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα), είναι 100% ανακυκλώσιμη και διαθέτει πιστοποίηση Bronze σύμφωνα με το πρότυπο Cradle to Cradle®
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό προς επεξεργασία | Μη σιδηρούχα μέταλλα |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Διάμετρος υποδοχής (d1) | 16,5 mm |
Διάμετρος στελέχους (d2) | 1/4 in |
Διάμετρος απόληξης (d3) | 3,2 mm |
Μήκος (l1) | 37 mm |
Αριθμός κόψεων (Z) | 3 Stck(pcs) |
Υλικό κοπής | HSS |
Γωνία φρεζαρίσματος | 90 Grad(degree) |
Επιφάνεια | Απλός |
Στυλ στελέχους | Εξαγωνική |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ταχύτητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ποιότητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!