Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φρέζα, κίτρινος/μπλε δακτύλιος, HSS 90° DIN 335 C

Κων. φρέζα HSS 90° DIN 335C κίτρ./μπλε δακτύλιος
ΚΩΝ.ΦΡΕΖΑ HSS 90D ΜΠΛΕ-ΚΙΤΡ D16,5MM

Αρ. είδους 0694117016

EAN 4062856933716

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φρέζα, κίτρινος/μπλε δακτύλιος, HSS 90° DIN 335 C

Αρ. είδους 0694117016
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
Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανική κατεργασία συμβατικών τύπων χάλυβα, χυτοσίδηρου και μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουμίνιο, χαλκός, κράματα αλουμινίου και πλαστικά).

Φρεζάρισμα χωρίς γρέζια και θόρυβο καθώς και απομάκρυνση γρεζιών


Κωνική φρέζα ακριβείας με τρεις ακμές κοπής και κατεργασία ακριβείας



Βελτιστοποιημένη γεωμετρία για εργαλεία χειρός


Λιγότερος κόπος, βελτιωμένη ποιότητα φρεζαρίσματος και απομάκρυνση ρινισμάτων σε σύγκριση με τις συμβατικές κωνικές φρέζες



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Αλουμίνιο

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Διάμετρος υποδοχής (d1)

16,5 mm

Διάμετρος στελέχους (d2)

10 mm

Διάμετρος απόληξης (d3)

3,2 mm

Μήκος (l1)

60 mm

Αριθμός κόψεων (Z)

3 Stck(pcs)

Πρότυπα

DIN 335

Μορφή

C

Υλικό κοπής

HSS

Γωνία φρεζαρίσματος

90 Degree

Επιφάνεια

Χωρίς επικάλυψη

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ταχύτητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ποιότητα φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συμπεριφορά φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Αλουμίνιο, Κράματα αλουμινίου, Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Χυτά κράματα αλουμινίου (>10% πυρίτιο), Κράματα μαγνησίου, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό, Πλαστικά, ενισχυμένα με ίνες αραμιδίου, Πλαστικά, με ενίσχυση υαλοΐνας/ανθρακονήματος

Αντιστοιχία κωνικής φρέζας με τα πρότυπα βιδών
Ονομαστική διάμετρος κωνικής φρέζας d1 Για βίδες με φρεζάτη κεφαλή Για βίδες με φρεζάτη κεφαλή
DIN EN ISO 10642
(προηγουμένως DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(προηγουμένως DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Υπόμνημα
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση (mm/r)
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Για διαμ. 25,0 - 31,0
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc f
Διάμ. 25,0 Διάμ. 31,0
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 500 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 850 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² 13 0,010 0,010
≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Ταχυχάλυβες ≤ 1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Χυτοσίδηρος ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 240 HB 15,8 0,015 0,015
≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης ≤ 350 HB 15,8 0,015 0,015
Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου ≤ 650 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου > 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Κράματα μαγνησίου ≤ 400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 500 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Μπρούντζος, κοντά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Μπρούντζος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Μπρούντζος, μακριά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Μπρούντζος, μακριά ρινίσματα ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Πλαστικά ≤ 150 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Για διαμ. 12,4 - 20,5
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc f
Διάμ. 12,4 Διάμ. 16,5 Διάμ. 20,5
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Ταχυχάλυβες ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Χυτοσίδηρος ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης ≤ 350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου ≤ 650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου > 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Κράματα μαγνησίου ≤ 400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Μπρούντζος, κοντά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Μπρούντζος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Μπρούντζος, μακριά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Μπρούντζος, μακριά ρινίσματα ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Πλαστικά ≤ 150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Τιμές κοπής για κωνικές φρέζες HSS 90° DIN 335C με κίτρινο/μπλε δακτύλιο
Για διαμ. 6,3 - 10,4
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc f
Διάμ. 6,3 Διάμ. 8,3 Διάμ. 10,4
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Χάλυβες εργαλείων ≤ 850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Ταχυχάλυβες ≤ 1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Χυτοσίδηρος ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Χυτοσίδηρος ψυχρής σκλήρυνσης ≤ 350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου ≤ 650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου > 10% Si ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Κράματα μαγνησίου ≤ 400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ορείχαλκος, κοντά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Μπρούντζος, κοντά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Μπρούντζος, κοντά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Μπρούντζος, μακριά ρινίσματα ≤ 850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Μπρούντζος, μακριά ρινίσματα ≤ 1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Πλαστικά ≤ 150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες