Μύτες φρέζας, HSS 90° DIN 335 C, συλλογή
Μύτες φρέζας, συλλογή 6 τμχ.
ΣΕΤ ΦΡΕΖΕΣ ΤΡΙΚΟΠΕΣ Μ3-Μ10 6ΤΕΜ
Αρ. είδους 069402601
EAN 4011231603867

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τυποποιημένο εξαγωνικό στέλεχος 1/4 ίντσας
Δεν ολισθαίνει μέσα στο τσοκ του δράπανου, ταιριάζει με τις θήκες για μύτες
Δυνατότητα γρήγορης αλλαγής μεταξύ φρεζαρίσματος/βιδώματος
Αυξήστε τη διάρκεια ζωής και την απόδοση κοπής χρησιμοποιώντας λάδι διάτρησης και κοπής ή πάστα κοπής.
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρήση σε ηλεκτρικά κατσαβίδια, δράπανα και εργαλεία αφαίρεσης γρεζιών χειρός, για επεξεργασία συμβατικού χάλυβα, μη σιδηρούχων μετάλλων και πλαστικών
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 6 Stck(pcs) |
Τυπικές τιμές ταχύτητας για κωνικές φρέζες με βάση μύτης 1/4 ίντσας | ||||
Υλικό | Μη σιδηρούχα μέταλλα | Δομικός χάλυβας, λαμαρίνες St 14 - St 37 | Πλαστικά, ντουροπλαστικά, θερμοπλαστικά | Κράματα αλουμινίου |
Ταχύτητα κοπής σε m/min | 15 | 15 - 20 | 25 | 20 |
διάμ. σε mm | n = rpm | n = rpm | n = rpm | n = rpm |
6,3 | 500 - 800 | 800-1200 | 800-1200 | 500 - 800 |
8,3 | 400 - 600 | 600-1000 | 600-1000 | 400 - 600 |
10,4 | 300 - 500 | 500 - 700 | 500 - 700 | 300 - 500 |
12,4 | 250 - 400 | 400 - 600 | 400 - 600 | 250 - 400 |
16,5 | 200 - 300 | 300 - 500 | 300 - 500 | 200 - 300 |
20,5 | 150 - 250 | 200 - 400 | 200 - 400 | 150 - 250 |

ΦΡΕΖΑ ΤΡΙΚΟΠΗ Μ3 ΕΞΑΓ.

ΦΡΕΖΑ ΤΡΙΚΟΠΗ Μ4 ΕΞΑΓ.1/4

ΦΡΕΖΑ ΤΡΙΚΟΠΗ Μ5 ΕΞΑΓ.

ΦΡΕΖΑ ΤΡΙΚΟΠΗ Μ6 ΕΞΑΓ.

ΦΡΕΖΑ ΤΡΙΚΟΠΗ Μ8 ΕΞΑΓ.

ΦΡΕΖΑ ΤΡΙΚΟΠΗ Μ10 ΕΞΑΓ.