Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ξυλοτρύπανο HSS Με βάση τρυπανιού 1/4 ίντσας, DIN 3126, σχήμα C

Τρυπάνι ξύλου HSS
ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΑΣ ΜΕ ΕΞ.ΥΠΟΔ.8ΜΜ

Αρ. είδους 0650010800

EAN 4050641562784

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ξυλοτρύπανο HSS Με βάση τρυπανιού 1/4 ίντσας, DIN 3126, σχήμα C

Αρ. είδους 0650010800
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
Υψηλής ποιότητας τρυπάνι με λέπτυνση μύτης, κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής απόδοσης για υψηλές ταχύτητες (HSS) 100 Cr6. Πληροί τις αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά την ακρίβεια και τη διάρκεια ζωής.



Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε δράπανα χειρός σε συνδυασμό με θήκη για μύτες (κατσαβιδιού)



Εξαιρετικά χαμηλές ανοχές κατά την παραγωγή, επακριβώς καθορισμένη επιφάνεια και ποιότητα προφίλ


Διάτρηση με μεγαλύτερη ακρίβεια



Από συμπαγές, τροχισμένο υλικό


  • Διάτρηση με απόλυτη ακρίβεια

  • Εκκεντρότητα σχεδόν 100 %

  • Κανένας διαχωρισμός από το εξαγωνικό στέλεχος όταν το τρυπάνι θερμαίνεται


Κωνικό κολαούζο, έκδοση έλξης (ύψος κωνικού κολαούζου 0,3-0,5 mm)


Τραβά προς τα κάτω και κόβει τις ίνες ξύλου πριν από τη διάνοιξη της οπής.



Εξαιρετικά κοφτερές ακμές κοπής


Γρήγορη, καθαρή διάτρηση



Πλατιά ακμή κοπής


  • Εμποδίζει τις αποκλίσεις από την καθορισμένη διάμετρο (δεν γίνεται διάτρηση εκτός κέντρου)

  • Μεγαλύτερη ευστάθεια του τρυπανιού
Ανακοίνωση

Όταν χρησιμοποιείται σε λειαντικά υλικά, π.χ. υλικά παλετών επικαλυμμένα με πλαστικό, μειώνεται η διάρκεια ζωής.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για γενική χρήση σε συμπαγές ξύλο, κολλημένο ξύλο, MDF και μοριοσανίδες.

Διάμετρος (Ø)

8 mm

Μήκος

110 mm

Μήκος εργασίας

81 mm

Υλικό κοπής

HSS

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες