Μύτες τρυπανιών HSCo8 WN ΤΥΠΟΣ RH
Τρυπάνι HSCo8 WN, τύπος RH
ΤΡΥΠΑΝ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ MORSO HSCΟ8 Φ9,0ΜΜ




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετική σταθερότητα και δύναμη κοπής
Εξαιρετικά κοντό τμήμα διάτρησης και ενισχυμένος πυρήνας
Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θραύση
Βελτιστοποιημένη ακμή κοπής και ειδική, επίπεδη γωνία σπείρας
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο |
Υλικό προς επεξεργασία | Σκληρό και ανθεκτικό υλικό |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τυπικό/βάθος διάτρησης | CS / 3xD |
Διάμετρος (Ø) | 9,0 mm |
Κατάλληλο για εργαλείου κώνου τύπου Morse | MK 1 |
Μήκος (l1) | 127 mm |
Μήκος αυλού πριονιδιών (l2) | 46 mm |
Στυλ στελέχους | Κώνος τύπου Morse |
Επιφάνεια | Σε αέρια μορφή |
Υλικό κοπής | HSCo8 |
Γωνία του άκρου | 130 Degree |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( ) | 3 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Αυτοκεντραριζόμενο | Ναι |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1400 N/mm² |
Υπό-ομάδα υλικών | Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Hardox, Χάλυβες ελατηρίων, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι |
Τιμές κοπής |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!