Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μύτες τρυπανιών HSCo8 WN ΤΥΠΟΣ RH

Τρυπάνι HSCo8 WN, τύπος RH
ΤΡΥΠΑΝ ΚΟΒΑΛΤΙΟ MORSO HSCΟ8 Φ29,0ΜΜ

Αρ. είδους 0618302900
EAN 4052712047510

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μύτες τρυπανιών HSCo8 WN ΤΥΠΟΣ RH

Αρ. είδους 0618302900
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
Εξαιρετικά σταθερός κώνος τρυπανιού τύπου Morse με 8% κράμα κοβαλτίου για τρυπάνια τύπου στήλης και εργασίες με πολύ σκληρά υλικά (π.χ. Hardox), με πολύ υψηλές αντοχές έως 1.400 N/mm², όπως φαγάνες εκσκαφέων, προσαρτήματα φορτηγών, επενδύσεις θωράκισης, άροτρα χιονιού, αγροτικά μηχανήματα κ.λπ.

Εξαιρετική σταθερότητα και δύναμη κοπής


Εξαιρετικά κοντό τμήμα διάτρησης και ενισχυμένος πυρήνας



Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θραύση


Βελτιστοποιημένη ακμή κοπής και ειδική, επίπεδη γωνία σπείρας



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Υλικό προς επεξεργασία

Σκληρό και ανθεκτικό υλικό

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τυπικό/βάθος διάτρησης

CS / 3xD

Διάμετρος (Ø)

29,0 mm

Κατάλληλο για εργαλείου κώνου τύπου Morse

MK 4

Μήκος (l1)

261 mm

Μήκος αυλού πριονιδιών (l2)

112 mm

Στυλ στελέχους

Κώνος τύπου Morse

Επιφάνεια

Σε αέρια μορφή

Υλικό κοπής

HSCo8

Γωνία του άκρου

130 Degree

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Τρύπα οπής διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης) ( )

3 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συμπεριφορά διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Κατάλληλο για όρθιο μηχάνημα διάτρησης (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Κατάλληλο για κεντράρισμα διάτρησης-φρεζαρίσματος (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Αυτοκεντραριζόμενο

Ναι

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1400 N/mm²

Υπό-ομάδα υλικών

Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Hardox, Χάλυβες ελατηρίων, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, κοντό ματσακόνι

Τιμές κοπής
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ&ΔΙΑΤ PERFECT 5L

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
x 1 Ποσότητα
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 5L

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες