Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολαούζο μηχανής HSCo VaryTap πράσινο, τυφλή οπή DIN 371/376

Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo VaryTap πράσινο
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ8
ZEBRA

Αρ. είδους 0655800800
EAN 4065746721523

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το πρωτοποριακό, ειδικό τρυπάνι για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 1.200 N/mm².

Νέα γεωμετρία Vario


Βελτιστοποιημένη απομάκρυνση ρινισμάτων, εμποδίζει τη συσσώρευση ρινισμάτων



Βελτιστοποιημένη προετοιμασία της ακμής κοπής χάρη στη διαδικασία φινιρίσματος πολλών σταδίων


Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων και σπειρώματα με απόλυτη ακρίβεια διαμέτρου



Εξαιρετικά μακριά αυλάκωση


Βελτιστοποιημένη παροχή ψυκτικού υγρού και αφαίρεση ρινισμάτων σε βαθιά σπειρώματα



Γωνιακό εξάρτημα με σπείρωμα


Μειωμένος κίνδυνος σχηματισμού ρινισμάτων στο εργαλείο κατά την επιστροφή



Ρατό προσαρμοσμένο με ακρίβεια για ανοξείδωτο χάλυβα



Έως 50 % μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά, απλά κολαούζα για μηχανόβιδες



Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα), είναι 100% ανακυκλώσιμη και διαθέτει πιστοποίηση Bronze σύμφωνα με το πρότυπο Cradle to Cradle®

Ανακοίνωση

Κατά την κοχλιοτόμηση πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Υλικό προς επεξεργασία

Ανοξείδωτος χάλυβας, Χάλυβας

Τύπος οπής

Τυφλή οπή ≤ 2.5xD

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M8

Βήμα

1.25 mm

Μήκος

90 mm

Διάμετρος στελέχους

8.0 mm

Μέγεθος του τετραγώνου

6.2 mm

DIN

371

Υλικό κοπής

HSCo

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

C

Διάμετρος οπής καροτιέρας

6.8 mm

Γωνία περιστροφής

45° Vario

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό με τετράγωνη υποδοχή

Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση

ISO 2X (6HX)

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1200 N/mm²

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Υπό-ομάδα υλικών

Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες

Υπόμνημα
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση [mm/r]
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι συνιστώμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Για M20
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc M20
n f
από έως από έως
Χάλυβες
Χάλυβες < 850 N/mm² 8 10 127 159 2,5
Χάλυβες < 1.000 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Χάλυβες < 1.200 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες < 850 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Ανοξείδωτοι χάλυβες > 850 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Για M3-M5
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc M3 M4 M5
n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Χάλυβες < 850 N/mm² 8 10 849 1061 0,5 637 796 0,7 509 637 0,8
Χάλυβες < 1.000 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Χάλυβες < 1.200 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες < 850 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Ανοξείδωτοι χάλυβες > 850 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Για M12-M16
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc M12 M14 M16
n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Χάλυβες < 850 N/mm² 8 10 212 265 1,75 182 227 2 159 199 2
Χάλυβες < 1.000 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Χάλυβες < 1.200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες < 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Ανοξείδωτοι χάλυβες > 850 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Για M6-M10
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc M6 M8 M10
n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Χάλυβες < 850 N/mm² 8 10 424 531 1 318 398 1,25 255 318 1,5
Χάλυβες < 1.000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Χάλυβες < 1.200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες < 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Ανοξείδωτοι χάλυβες > 850 N/mm² 4 6 212 382 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 POWER M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-POWER 2X5,0AH

MASTER M-CUBE
Πολύ ισχυρό, πρακτικό, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ροπή 140 Nm, ειδικά σχεδιασμένο για σκληρή χρήση σε εργοτάξια
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT 2X5,0AH

MASTER M-CUBE
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων χωρίς ψήκτρες για εργασίες βιδώματος και διάτρησης μέτριας δυσκολίας, σχεδιασμένο από την Würth ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες