Κολαούζο μηχανής HSCo VaryTap μπλε, τυφλή οπή DIN 371/376
Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo VaryTap μπλε
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΠΛΕ ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ Μ4
Αρ. είδους 0653800400
EAN 4065746721226
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Νέα γεωμετρία Vario
Βελτιστοποιημένη απομάκρυνση ρινισμάτων, εμποδίζει τη συσσώρευση ρινισμάτων
Βελτιστοποιημένη προετοιμασία της ακμής κοπής χάρη στη διαδικασία φινιρίσματος πολλών σταδίων
Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων και σπειρώματα με απόλυτη ακρίβεια διαμέτρου
Γωνιακό εξάρτημα με σπείρωμα
Μειωμένος κίνδυνος θρυμματισμού και αποκοπής του εργαλείου κατά την απόσυρση
Γεωμετρία ακμής κοπής προσαρμοσμένη με ακρίβεια για χρήση σε χαλύβδινα υλικά
Έως 30% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά, απλά κολαούζα για μηχανόβιδες
Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Κατά την κοχλιοτόμηση πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας |
Τύπος οπής | Τυφλή οπή ≤ 2.5xD |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M4 |
Βήμα | 0,7 mm |
Μήκος | 63 mm |
Διάμετρος στελέχους | 4,5 mm |
Μέγεθος του τετραγώνου | 3,4 mm |
DIN | 371 |
Υλικό κοπής | HSCo |
Επιφάνεια | Απλός |
Μορφή | C |
Διάμετρος οπής καροτιέρας | 3,3 mm |
Γωνία περιστροφής | 45° Vario |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό με τετράγωνη υποδοχή |
Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση | ISO 2X (6HX) |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1200 N/mm² |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες |
| Λίστα επεξηγήσεων |
| vc = ταχύτητα κοπής [m/min] |
| f = τροφοδότηση [mm/r] |
| n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.] |
| Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. |
| Τιμές κοπής | ||||||||||||
| Για M2-M3 | ||||||||||||
| Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | vc | M2 | M2.5 | M3 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
| Χάλυβες | ||||||||||||
| Χάλυβες | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 2387 | 3183 | 0,4 | 1910 | 2547 | 0,45 | 1592 | 2122 | 0,5 |
| Χάλυβες | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 1592 | 2387 | 0,4 | 1273 | 1910 | 0,45 | 1061 | 1592 | 0,5 |
| Χάλυβες | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 1273 | 1592 | 0,4 | 1019 | 1273 | 0,45 | 849 | 1061 | 0,5 |
| Τιμές κοπής | |||||||||
| Για M24-M30 | |||||||||
| Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | vc | M24 | M30 | |||||
| n | f | n | f | ||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | ||||
| Χάλυβες | |||||||||
| Χάλυβες | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 3 | 159 | 212 | 3,5 |
| Χάλυβες | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 133 | 199 | 3 | 106 | 159 | 3,5 |
| Χάλυβες | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 106 | 133 | 3 | 85 | 106 | 3,5 |
| Τιμές κοπής | ||||||||||||
| Για M14-M20 | ||||||||||||
| Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | vc | M14 | M16 | M20 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
| Χάλυβες | ||||||||||||
| Χάλυβες | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 341 | 455 | 2 | 298 | 398 | 2 | 239 | 318 | 2,5 |
| Χάλυβες | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 227 | 341 | 2 | 199 | 298 | 2 | 159 | 239 | 2,5 |
| Χάλυβες | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 | 127 | 159 | 2,5 |
| Τιμές κοπής | ||||||||||||
| Για M8-M12 | ||||||||||||
| Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | vc | M8 | M10 | M12 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
| Χάλυβες | ||||||||||||
| Χάλυβες | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 | 398 | 531 | 1,75 |
| Χάλυβες | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 | 265 | 398 | 1,75 |
| Χάλυβες | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 | 212 | 265 | 1,75 |
| Τιμές κοπής | ||||||||||||
| Για M4-M6 | ||||||||||||
| Προσδιορισμός υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | vc | M4 | M5 | M6 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
| Χάλυβες | ||||||||||||
| Χάλυβες | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 | 796 | 1,061 | 1 |
| Χάλυβες | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 | 531 | 796 | 1 |
| Χάλυβες | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 | 424 | 531 | 1 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!