Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολαούζο μηχανής HSCo NeoTap μπλε, διαμπερής οπή DIN 371/376

Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo NeoTap μπλε
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΠΛΕ ΔΙΑΜΠ.ΟΠΗ Μ20

Αρ. είδους 0653702000
EAN 4065746721790

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολαούζο μηχανής HSCo NeoTap μπλε, διαμπερής οπή DIN 371/376

Αρ. είδους 0653702000
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
Το πρωτοποριακό ειδικό εργαλείο για γενικές εφαρμογές ευρέος φάσματος σε χάλυβες με αντοχή έως 1.200 N/mm².

Νέα γεωμετρία που συνδυάζει αριστερόστροφη έλικα και σπειροειδές άκρο


Βελτιστοποιημένη, αξιόπιστη απομάκρυνση ρινισμάτων



Ομογενοποιημένη επιφανειακή δομή χάρη στην υπερσύγχρονη διαδικασία φινιρίσματος


Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων



Έως 30% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά, απλά κολαούζα για μηχανόβιδες



Γεωμετρία ακμής κοπής προσαρμοσμένη με ακρίβεια για χρήση σε χαλύβδινα υλικά



Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Ανακοίνωση

Κατά την κοχλιοτόμηση πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Πριν από την αναστροφή του κολαούζου, πρέπει να αφαιρείτε εντελώς το σπειροειδές άκρο του εργαλείου από την οπή διάτρησης. Αν δεν γίνει αυτό μπορεί να θρυμματιστούν οι ακμές ή να σπάσει το εργαλείο.

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας

Τύπος οπής

Οπή κοχλία ≤ 3xD

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M20

Βήμα

2,5 mm

Μήκος

140 mm

Διάμετρος στελέχους

16,0 mm

Μέγεθος του τετραγώνου

12,0 mm

DIN

376

Υλικό κοπής

HSCo

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

D

Διάμετρος οπής καροτιέρας

17,5 mm

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό με τετράγωνη υποδοχή

Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση

ISO 2X (6HX)

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1200 N/mm²

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες

Τιμές κοπής
Τιμές κοπής
Τιμές κοπής
Τιμές κοπής
Τιμές κοπής
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες