Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo NeoTap πράσινο, διαμπερής οπή DIN 371/376

Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo NeoTap πράσινο
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΜΠ.ΟΠΗ Μ10

Αρ. είδους 0655701000

EAN 4065746722568

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo NeoTap πράσινο, διαμπερής οπή DIN 371/376

Αρ. είδους 0655701000
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
Το πρωτοποριακό, ειδικό τρυπάνι για επεξεργασία κραμάτων χάλυβα και κραμάτων χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας (ανοξείδωτοι χάλυβες), καθώς και χάλυβα ανθεκτικού στη σκουριά και τα οξέα. Κατάλληλο επίσης για την επεξεργασία συμβατικών χαλύβδινων υλικών με αντοχή έως 1.200 N/mm².

Νέα γεωμετρία που συνδυάζει αριστερόστροφη έλικα και σπειροειδές άκρο


Βελτιστοποιημένη, αξιόπιστη απομάκρυνση ρινισμάτων



Ομογενοποιημένη επιφανειακή δομή χάρη στην υπερσύγχρονη διαδικασία φινιρίσματος


Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων



Εξαιρετικά μακριά αυλάκωση


Βελτιστοποιημένη παροχή ψυκτικού υγρού σε βαθιά σπειρώματα



Γεωμετρία ακμής κοπής προσαρμοσμένη με ακρίβεια για χρήση σε ανοξείδωτο χάλυβα



Έως 50 % μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα συμβατικά, απλά κολαούζα για μηχανόβιδες



Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Ανακοίνωση

Κατά την κοχλιοτόμηση πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Πριν από την αναστροφή του κολαούζου, πρέπει να αφαιρείτε εντελώς το σπειροειδές άκρο εισχώρησης του εργαλείου από την οπή διάτρησης. Αν δεν γίνει αυτό μπορεί να θρυμματιστούν οι ακμές ή να σπάσει το εργαλείο.

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Υλικό προς επεξεργασία

Ανοξείδωτος χάλυβας, Χάλυβας

Τύπος οπής

Οπή κοχλία ≤ 3xD

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M10

Βήμα

1,5 mm

Μήκος

100 mm

Διάμετρος στελέχους

10,0 mm

Μέγεθος του τετραγώνου

8,0 mm

DIN

371

Υλικό κοπής

HSCo

Επιφάνεια

Απλός

Μορφή

D

Διάμετρος οπής καροτιέρας

8,5 mm

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό με τετράγωνη υποδοχή

Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση

ISO 2X (6HX)

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1200 N/mm²

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Υπό-ομάδα υλικών

Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες

Τιμές κοπής
Για M3-M5
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc M3 M4 M5
n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Χάλυβες < 850 N/mm² 10 15 849 1061 0,5 637 796 0,7 509 637 0,8
Χάλυβες < 1.000 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Χάλυβες < 1.200 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες < 850 N/mm² 8 12 849 1,273 0,5 637 955 0,7 509 764 0,8
Ανοξείδωτοι χάλυβες > 850 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Υπόμνημα
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση [mm/r]
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι συνιστώμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Τιμές κοπής
Για M20
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc M20
n f
από έως από έως
Χάλυβες
Χάλυβες < 850 N/mm² 10 15 127 159 2,5
Χάλυβες < 1.000 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Χάλυβες < 1.200 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες < 850 N/mm² 8 12 127 191 2,5
Ανοξείδωτοι χάλυβες > 850 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Τιμές κοπής
Για M12-M16
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc M12 M14 M16
n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Χάλυβες < 850 N/mm² 10 15 212 265 1,75 182 227 2 159 199 2
Χάλυβες < 1.000 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Χάλυβες < 1.200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες < 850 N/mm² 8 12 212 318 1,75 182 273 2 159 239 2
Ανοξείδωτοι χάλυβες > 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Τιμές κοπής
Για M6-M10
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού vc M6 M8 M10
n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Χάλυβες < 850 N/mm² 10 15 424 531 1 318 398 1,25 255 318 1,5
Χάλυβες < 1.000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Χάλυβες < 1.200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Ανοξείδωτοι χάλυβες
Ανοξείδωτοι χάλυβες < 850 N/mm² 8 12 424 637 1 318 477 1,25 255 382 1,5
Ανοξείδωτοι χάλυβες > 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες