Κολαούζο μηχανής HSCo Multi Special για διαμπερείς οπές DIN 376
Κολαούζο μηχανής, HSCo multi, DIN 376, τύπος B
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧΑΝΗ MULTI ΔΙΑΜΠ.ΟΠΗ Μ10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Επιτρέπει τη χρήση με βαθιά σπειρώματα ή περιγράμματα παρεμβολής
Το κωνικό στέλεχος του εργαλείου είναι πάντα μικρότερο από τη διάμετρο πυρήνα.
Για εργασίες σε μεγάλη ποικιλία υλικών
Η γεωμετρία γενικής χρήσης επιτρέπει την επεξεργασία πολλών διαφορετικών υλικών.
Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αξιοπιστία κατά τις εργασίες
Η X ανοχή εξασφαλίζει αυξημένη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία κατά τις εργασίες.
Πολύ καλή συγκράτηση των ψυκτικών υγρών και των λιπαντικών καθώς και μειωμένη τάση προς συσσώρευση υλικών
Η κατεργασμένη με εξάτμιση επιφάνεια παρέχει επαρκή ικανότητα προσκόλλησης των ψυκτικών υγρών και των λιπαντικών και μειώνει την τάση συσσώρευσης εναποθέσεων.
- Κατά την κοχλιοτόμηση πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
- Για τις αντιστοιχίες μηχανόβιδων/υλικών, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Πριν από την αναστροφή του κολαούζου, ολόκληρο το άκρο της σπείρας του εργαλείου πρέπει να αφαιρεθεί από την οπή διάτρησης. Αν δεν γίνει αυτό μπορεί να θρυμματιστούν οι ακμές ή να σπάσει το εργαλείο.
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Μη σιδηρούχα μέταλλα |
Τύπος οπής | Οπή κοχλία ≤ 3xD |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M10 |
Βήμα | 1,5 mm |
Μήκος | 100 mm |
Διάμετρος στελέχους | 7,0 mm |
Μέγεθος του τετραγώνου | 5,5 mm |
DIN | 376 |
Υλικό κοπής | HSCo |
Επιφάνεια | Σε αέρια μορφή |
Μορφή | B |
Διάμετρος οπής καροτιέρας | 8,5 mm |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό με τετράγωνη υποδοχή |
Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση | ISO 2X (6HX) |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1000 N/mm² |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης) | 2 από 4 σημεία |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό, Κράματα αλουμινίου, Αλουμίνιο, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου |
| Τιμές κοπής |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!