Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολαούζο μηχανής HSCo Multi Performance για τυφλές οπές DIN 371/376

Τρυπ. για μηχανόβιδ. HSCo multi Performance, σχ. C
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ.HSCO MPERFOR. ΤΥΦΛ ΟΠΗ Μ10

Αρ. είδους 0658801000
EAN 4056807654058

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολαούζο μηχανής HSCo Multi Performance για τυφλές οπές DIN 371/376

Αρ. είδους 0658801000
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
Το κολαούζο υψηλής απόδοσης με στελέχη νέας γενιάς (συνδυασμός πολυγωνικού και ευθύγραμμου στελέχους (Ø M4–M12)) για ευέλικτη χρήση με σχεδόν όλα τα μηχανήματα και υλικά, όπως συμβατικοί χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες (π.χ. V2A, V4A), τιτάνιο, ανθεκτικούς στη θερμότητα και υψηλής αντοχής χάλυβες έως 1200 N/mm² και υλικά χύτευσης. Κατάλληλο επίσης για μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, ορείχαλκος και πλαστικά.

Ευέλικτη χρήση σε επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια και κατσαβίδια χειρός, σε πρέσες διάτρησης και σε δράπανα τύπου στήλης


Το πολυγωνικό στέλεχος εμποδίζει τη συστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου, εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση της ισχύος και προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιές.



Κατάλληλο για συμβατικές εφαρμογές, όπως σε κέντρα μηχανουργικής κατεργασίας CNC με τσοκ ακριβείας ή τσοκ αντιστάθμισης


Ίσιο στέλεχος, το οποίο συγκρατείται στη θέση του από την τετράγωνη βάση



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα σε όλα σχεδόν τα υλικά


Νέα γεωμετρία εργαλείου με μειωμένη γωνία επιφάνειας κοπής, αλλά και βελτιστοποιημένη γωνία απομάκρυνσης των ρινισμάτων και μικρογεωμετρία



Εξαιρετική απόδοση


Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων, εμποδίζει τη συσσώρευση των ρινισμάτων



Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Ανακοίνωση
  • Κατά την κοχλιοτόμηση πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.

  • Για τις αντιστοιχίες μηχανόβιδων/υλικών, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο, Ειδικό κράμα, Σκληρό και ανθεκτικό υλικό, Μη σιδηρούχα μέταλλα

Τύπος οπής

Τυφλή οπή ≤ 2.5xD

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια, Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M10

Βήμα

1,5 mm

Μήκος

100 mm

Διάμετρος στελέχους

10,0 mm

Μέγεθος του τετραγώνου

8,0 mm

DIN

371

Υλικό κοπής

HSCo

Επιφάνεια

Σε αέρια μορφή

Μορφή

C

Διάμετρος οπής καροτιέρας

8,5 mm

Γωνία περιστροφής

45° (δεξιά)

Στυλ στελέχους

Συνδυασμός πολυγωνικού και κυλινδρικού στελέχους με τετράγωνη υποδοχή

Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση

ISO 2X (6HX)

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1200 N/mm²

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Ειδικά κράματα, Hardox, Χάλυβες ελατηρίων, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό, Κράματα αλουμινίου, Αλουμίνιο, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου

Τιμές κοπής
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ400ML

Λάδι πολλαπλής κοπής για ελαφρά έως μέτρια μηχανική κατεργασία
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 POWER M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-POWER 2X5,0AH

Πολύ ισχυρό, πρακτικό, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ροπή 140 Nm, ειδικά σχεδιασμένο για σκληρή χρήση σε εργοτάξια
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS18-COMPACT 2X5,0AH

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων χωρίς ψήκτρες για εργασίες βιδώματος και διάτρησης μέτριας δυσκολίας, σχεδιασμένο από την Würth ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες