Κολαούζο μηχανής HSCo Multi Performance για τυφλές οπές DIN 371/376
Τρυπ. για μηχανόβιδ. HSCo multi Performance, σχ. C
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ.ΤΥΠΟΣ BΗ DIN371/376 Μ8







Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ευέλικτη χρήση σε επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια και κατσαβίδια χειρός, σε πρέσες διάτρησης και σε δράπανα τύπου στήλης
Το πολυγωνικό στέλεχος εμποδίζει τη συστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου, εξασφαλίζει βέλτιστη μετάδοση της ισχύος και προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιές.
Κατάλληλο για συμβατικές εφαρμογές, όπως σε κέντρα μηχανουργικής κατεργασίας CNC με τσοκ ακριβείας ή τσοκ αντιστάθμισης
Ίσιο στέλεχος, το οποίο συγκρατείται στη θέση του από την τετράγωνη βάση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα σε όλα σχεδόν τα υλικά
Νέα γεωμετρία εργαλείου με μειωμένη γωνία επιφάνειας κοπής, αλλά και βελτιστοποιημένη γωνία απομάκρυνσης των ρινισμάτων και μικρογεωμετρία
Εξαιρετική απόδοση
Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων, εμποδίζει τη συσσώρευση των ρινισμάτων
Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
- Κατά την κοχλιοτόμηση πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού.
- Για τις αντιστοιχίες μηχανόβιδων/υλικών, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης


Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο, Ειδικό κράμα, Σκληρό και ανθεκτικό υλικό, Μη σιδηρούχα μέταλλα |
Τύπος οπής | Τυφλή οπή ≤ 2.5xD |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Τρυπάνι, Ασύρματα κατσαβίδια, Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M8 |
Βήμα | 1,25 mm |
Μήκος | 90 mm |
Διάμετρος στελέχους | 8,0 mm |
Μέγεθος του τετραγώνου | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Υλικό κοπής | HSCo |
Επιφάνεια | Σε αέρια μορφή |
Μορφή | C |
Διάμετρος οπής καροτιέρας | 6,8 mm |
Γωνία περιστροφής | 45° (δεξιά) |
Στυλ στελέχους | Συνδυασμός πολυγωνικού και κυλινδρικού στελέχους με τετράγωνη υποδοχή |
Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση | ISO 2X (6HX) |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1200 N/mm² |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Ειδικά κράματα, Hardox, Χάλυβες ελατηρίων, Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό, Κράματα αλουμινίου, Αλουμίνιο, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου |
Τιμές κοπής |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!