Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo Multi Longlife για τυφλές οπές DIN 371/376

Κολαούζο για μηχ/βιδες HSCo Multi Longlife τύπου C
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ. ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ HSCO MULTI Μ5

Αρ. είδους 0658840500
EAN 4062856140381

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo Multi Longlife για τυφλές οπές DIN 371/376

Αρ. είδους 0658840500
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
Το υψηλής απόδοσης κολαούζο διαμπερών σπειρωμάτων Longlife με πολυστρωματική επικάλυψη Magma για αξιόπιστη, οικονομική σπειροτόμηση σε παραγωγή σειράς είναι κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υλικά, όπως συμβατικοί χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες (π.χ. V2A, V4A), τιτάνιο, χάλυβες ανθεκτικοί στη θερμότητα με υψηλή μηχανική αντοχή έως 1200 N/mm2 και υλικά χύτευσης. Κατάλληλο επίσης για μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, ορείχαλκο και χαλκό.

Εξαιρετική απόδοση και οικονομία


  • Μέχρι 12 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μέχρι 150% μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής σε σχέση με τα συμβατικά κολαούζα για μηχανόβιδες χωρίς επικάλυψη

  • Μέχρι 9 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μέχρι 50% μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής σε σχέση με τα συμβατικά κολαούζα για μηχανόβιδες με επικάλυψη νιτριδίου τιτανίου (TiN)

  • Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων, εμποδίζει τη συσσώρευση των ρινισμάτων


Πολυστρωματική επικάλυψη Magma


  • Η πολυστρωματική σχεδίαση εξασφαλίζει μειωμένες τιμές τριβής, χαμηλή τάση προσκόλλησης και βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων

  • Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες έως 800 °C

  • Επικάλυψη πολύ υψηλής σκληρότητας 3.000 HV


Βέλτιστη προσκόλληση της επικάλυψης και μειωμένος κίνδυνος θρυμματισμού και αποκοπής του εργαλείου


Η εξαιρετικά ομοιογενής καμπυλότητα της ακμής κοπής εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία επεξεργασίας και ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα συμβατικά κολαούζα για μηχανόβιδες.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα σε όλα σχεδόν τα υλικά


Νέα γεωμετρία εργαλείου με μειωμένη γωνία επιφάνειας κοπής, αλλά και βελτιστοποιημένη γωνία απομάκρυνσης των ρινισμάτων και μικρογεωμετρία



X ανοχή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αυξημένη αξιοπιστία κατά την επεξεργασία



Ιδανικό για απαιτητικές μηχανικές κατεργασίες και παραγωγή σειρών με μεγάλο αριθμό σπειρωμάτων



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Ανακοίνωση
  • Κατά τη σπειροτόμηση, πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού

  • Για τις αντιστοιχίες μηχανόβιδων/υλικών, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο, Ειδικό κράμα, Σκληρό και ανθεκτικό υλικό, Μη σιδηρούχα μέταλλα

Τύπος οπής

Τυφλή οπή ≤ 2.5xD

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M5

Βήμα

0,8 mm

Μήκος

70 mm

Διάμετρος στελέχους

6,0 mm

Μέγεθος του τετραγώνου

4,9 mm

DIN

371

Υλικό κοπής

HSCo

Επιφάνεια

Επικάλυψη πολλών στρωμάτων μάγματος

Μορφή

C

Διάμετρος οπής καροτιέρας

4,2 mm

Γωνία περιστροφής

45° (δεξιά)

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό με τετράγωνη υποδοχή

Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση

ISO 2X (6HX)

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1200 N/mm²

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Ειδικά κράματα, Hardox, Χάλυβες ελατηρίων, Αλουμίνιο, Κράματα αλουμινίου, Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες