Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo Multi Longlife για τυφλές οπές DIN 371/376

Κολαούζο για μηχ/βιδες HSCo Multi Longlife τύπου C
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ. ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ HSCO MULTI Μ4

Αρ. είδους 0658840400

EAN 4062856140374

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo Multi Longlife για τυφλές οπές DIN 371/376

Αρ. είδους 0658840400
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
Το υψηλής απόδοσης κολαούζο διαμπερών σπειρωμάτων Longlife με πολυστρωματική επικάλυψη Magma για αξιόπιστη, οικονομική σπειροτόμηση σε παραγωγή σειράς είναι κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υλικά, όπως συμβατικοί χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες (π.χ. V2A, V4A), τιτάνιο, χάλυβες ανθεκτικοί στη θερμότητα με υψηλή μηχανική αντοχή έως 1200 N/mm2 και υλικά χύτευσης. Κατάλληλο επίσης για μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, ορείχαλκο και χαλκό.

Εξαιρετική απόδοση και οικονομία


  • Μέχρι 12 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μέχρι 150% μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής σε σχέση με τα συμβατικά κολαούζα για μηχανόβιδες χωρίς επικάλυψη

  • Μέχρι 9 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μέχρι 50% μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής σε σχέση με τα συμβατικά κολαούζα για μηχανόβιδες με επικάλυψη νιτριδίου τιτανίου (TiN)

  • Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων, εμποδίζει τη συσσώρευση των ρινισμάτων


Πολυστρωματική επικάλυψη Magma


  • Η πολυστρωματική σχεδίαση εξασφαλίζει μειωμένες τιμές τριβής, χαμηλή τάση προσκόλλησης και βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων

  • Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες έως 800 °C

  • Επικάλυψη πολύ υψηλής σκληρότητας 3.000 HV


Βέλτιστη προσκόλληση της επικάλυψης και μειωμένος κίνδυνος θρυμματισμού και αποκοπής του εργαλείου


Η εξαιρετικά ομοιογενής καμπυλότητα της ακμής κοπής εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία επεξεργασίας και ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα συμβατικά κολαούζα για μηχανόβιδες.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα σε όλα σχεδόν τα υλικά


Νέα γεωμετρία εργαλείου με μειωμένη γωνία επιφάνειας κοπής, αλλά και βελτιστοποιημένη γωνία απομάκρυνσης των ρινισμάτων και μικρογεωμετρία



X ανοχή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αυξημένη αξιοπιστία κατά την επεξεργασία



Ιδανικό για απαιτητικές μηχανικές κατεργασίες και παραγωγή σειρών με μεγάλο αριθμό σπειρωμάτων



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Ανακοίνωση
  • Κατά τη σπειροτόμηση, πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού

  • Για τις αντιστοιχίες μηχανόβιδων/υλικών, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο, Ειδικό κράμα, Σκληρό και ανθεκτικό υλικό, Μη σιδηρούχα μέταλλα

Τύπος οπής

Τυφλή οπή ≤ 2.5xD

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης, Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος

M4

Βήμα

0,7 mm

Μήκος

63 mm

Διάμετρος στελέχους

4,5 mm

Μέγεθος του τετραγώνου

3,4 mm

DIN

371

Υλικό κοπής

HSCo

Επιφάνεια

Επικάλυψη πολλών στρωμάτων μάγματος

Μορφή

C

Διάμετρος οπής καροτιέρας

3,3 mm

Γωνία περιστροφής

45° (δεξιά)

Στυλ στελέχους

Κυλινδρικό με τετράγωνη υποδοχή

Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση

ISO 2X (6HX)

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1200 N/mm²

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Υπό-ομάδα υλικών

Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Ειδικά κράματα, Hardox, Χάλυβες ελατηρίων, Αλουμίνιο, Κράματα αλουμινίου, Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό

Τιμές κοπής για τα κολαούζα μηχανής HSCo Longlife
Για M3-M5
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό M3 M4 M5
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 1.000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Χυτοσίδηρος ≤ 300 HB 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 8 12 849 1273 0,50 637 955 0,70 509 764 0,80
Ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 1200 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Τιτάνιο και κράματα τιτανίου ≤ 850 N/mm² 2 4 212 424 0,50 159 318 0,70 127 255 0,80
Ειδικά κράματα ≤ 1200 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Χάλυβες ελατηρίων ≤ 1100 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Αλουμίνιο ≤ 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου ≤ 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι ≤ 1000 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Υπόμνημα
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση [mm/r]
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Τιμές κοπής για τα κολαούζα μηχανής HSCo Longlife
Για M20
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό M20
vc n f
από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 10 18 159 286 2,50
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 1.000 N/mm² 10 18 159 286 2,50
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Χυτοσίδηρος ≤ 300 HB 10 15 159 239 2,50
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 8 12 127 191 2,50
Ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 1200 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Τιτάνιο και κράματα τιτανίου ≤ 850 N/mm² 2 4 32 64 2,50
Ειδικά κράματα ≤ 1200 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Χάλυβες ελατηρίων ≤ 1100 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Αλουμίνιο ≤ 450 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου ≤ 400 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι ≤ 1000 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Τιμές κοπής για τα κολαούζα μηχανής HSCo Longlife
Για M12-M16
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό M12 M14 M16
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 10 18 265 477 1,75 227 409 2,00 199 358 2,00
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 1.000 N/mm² 10 18 265 477 1,75 227 409 2,00 199 358 2,00
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Χυτοσίδηρος ≤ 300 HB 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 8 12 212 318 1,75 182 273 2,00 159 239 2,00
Ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Τιτάνιο και κράματα τιτανίου ≤ 850 N/mm² 2 4 53 106 1,75 45 91 2,00 40 80 2,00
Ειδικά κράματα ≤ 1200 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Χάλυβες ελατηρίων ≤ 1100 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Αλουμίνιο ≤ 450 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου ≤ 400 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι ≤ 1000 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Τιμές κοπής για τα κολαούζα μηχανής HSCo Longlife
Για M6-M10
Ονομασία υλικού Αντοχή σε εφελκυσμό M6 M8 M10
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Γενικοί δομικοί χάλυβες ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1.000 N/mm² 10 18 531 955 1,00 398 716 1,25 318 573 1,50
Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα ≤ 1.000 N/mm² 10 18 531 955 1,00 398 716 1,25 318 573 1,50
Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Εναζωτιωμένοι χάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Χάλυβες εργαλείων ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Ταχυχάλυβες ≤ 1.200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Χυτοσίδηρος ≤ 300 HB 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος ≤ 350 HB 8 12 424 637 1,00 318 477 1,25 255 382 1,50
Ανοξείδωτοι χάλυβες ≤ 1200 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Τιτάνιο και κράματα τιτανίου ≤ 850 N/mm² 2 4 106 212 1,00 80 159 1,25 64 127 1,50
Ειδικά κράματα ≤ 1200 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Χάλυβες ελατηρίων ≤ 1100 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Αλουμίνιο ≤ 450 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Κράματα αλουμινίου ≤ 450 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου ≤ 400 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας ≤ 400 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα ≤ 600 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι ≤ 1000 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αφρός διάτρησης και κοπής CUT+COOL

CUT+COOL ΑΦΡΟΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣ.400ML

Αφρός κοπής υψηλής ενέργειας και απόδοσης για όλες τις εργασίες μηχανικής κατεργασίας.
Λάδι διάτρησης και κοπής CUT+ COOL Perfect

CUT+COOL ΛΑΔΙ ΚΟΠ&ΔΙΑΤ.PERFECT 400ML

Λάδι κοπής υψηλής απόδοσης για βαριές εργασίες επεξεργασίας υλικών και υψηλότερες ταχύτητες κοπής
Πάστα διάτρησης/κοπής Cut and Cool Perfect

CUT+COOL ΠΑΣΤΑ ΚΟΠ.&ΔΙΑΤΡ.PERF.500ML

Βέλτιστα αποτελέσματα και ασφάλεια για όλα τα υλικά και εφαρμογές
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες