Κολαούζο μηχανής HSCo Multi Longlife για διαμπερείς οπές DIN 371/376
Κολαούζο μηχανής, HSCo, Multi Longlife τύπου B
ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ.DIN371/376 LL M12ZEBRA
Αρ. είδους 0658741200
EAN 4062856142323
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετική απόδοση και οικονομία
- Μέχρι 12 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μέχρι 150% μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής σε σχέση με τα συμβατικά κολαούζα για μηχανόβιδες χωρίς επικάλυψη
- Μέχρι 9 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μέχρι 50% μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής σε σχέση με τα συμβατικά κολαούζα για μηχανόβιδες με επικάλυψη νιτριδίου τιτανίου (TiN)
- Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων, εμποδίζει τη συσσώρευση των ρινισμάτων
Πολυστρωματική επικάλυψη Magma
- Η πολυστρωματική σχεδίαση εξασφαλίζει μειωμένες τιμές τριβής, χαμηλή τάση προσκόλλησης και βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων
- Εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θερμοκρασίες έως 800 °C
- Επικάλυψη πολύ υψηλής σκληρότητας 3.000 HV
Βέλτιστη προσκόλληση της επικάλυψης και μειωμένος κίνδυνος θρυμματισμού και αποκοπής του εργαλείου
Η εξαιρετικά ομοιογενής καμπυλότητα της ακμής κοπής εξασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία επεξεργασίας και ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα συμβατικά κολαούζα για μηχανόβιδες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα σε όλα σχεδόν τα υλικά
Νέα γεωμετρία εργαλείου με μειωμένη γωνία επιφάνειας κοπής, αλλά και βελτιστοποιημένη γωνία απομάκρυνσης των ρινισμάτων και μικρογεωμετρία
X ανοχή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αυξημένη αξιοπιστία κατά την επεξεργασία
Ιδανικό για απαιτητικές μηχανικές κατεργασίες και παραγωγή σειρών με μεγάλο αριθμό σπειρωμάτων
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
- Κατά τη σπειροτόμηση, πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού
- Για τις αντιστοιχίες μηχανόβιδων/υλικών, ανατρέξτε στους πίνακες επισκόπησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Πριν από την αναστροφή του κολαούζου, ολόκληρο το άκρο της σπείρας του εργαλείου πρέπει να αφαιρεθεί από την οπή διάτρησης. Αν δεν γίνει αυτό μπορεί να θρυμματιστούν οι ακμές ή να σπάσει το εργαλείο.
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Ανοξείδωτος χάλυβας, Τιτάνιο, Ειδικό κράμα, Σκληρό και ανθεκτικό υλικό, Μη σιδηρούχα μέταλλα |
Τύπος οπής | Οπή κοχλία ≤ 3xD |
Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος | Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο, Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης |
Ποιότητα | ZEBRA-Premium |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος | M12 |
Βήμα | 1,75 mm |
Μήκος | 110 mm |
Διάμετρος στελέχους | 9,0 mm |
Μέγεθος του τετραγώνου | 7,0 mm |
DIN | 376 |
Υλικό κοπής | HSCo |
Επιφάνεια | Επικάλυψη πολλών στρωμάτων μάγματος |
Μορφή | B |
Διάμετρος οπής καροτιέρας | 10,2 mm |
Στυλ στελέχους | Κυλινδρικό με τετράγωνη υποδοχή |
Ανοχή τρυπανιών για κοχλιοτόμηση | ISO 2X (6HX) |
Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως | 1200 N/mm² |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Υπό-ομάδα υλικών | Γενικοί δομικοί χάλυβες, Μη κεκραμένοι σκληρυμένοι χάλυβες, Χάλυβες σκληρυμένου κράματος, Εναζωτιωμένοι χάλυβες, Χάλυβες εργαλείων, Ταχυχάλυβες, Χυτοσίδηρος, Ελατός σίδηρος, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Λευκός χυτοσίδηρος, Ανοξείδωτοι χάλυβες, θειαφισμένοι, Ανοξείδωτος χάλυβας, ωστενιτικός, Ανοξείδωτος χάλυβας, μαρτενσιτικός, Τιτάνιο, Κράματα τιτανίου, Ειδικά κράματα, Hardox, Χάλυβες ελατηρίων, Αλουμίνιο, Κράματα αλουμινίου, Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου, Χυτά κράματα αλουμινίου (<10% πυρίτιο), Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι, Πλαστικά, θερμοσκληρυνόμενα, Πλαστικά, θερμοπλαστικό |
| Τιμές κοπής για τα κολαούζα μηχανής HSCo Longlife | ||||||||||||
| Για M3-M5 | ||||||||||||
| Ονομασία υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
| Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 1061 | 1910 | 0,50 | 796 | 1432 | 0,70 | 637 | 1146 | 0,80 |
| Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Χυτοσίδηρος | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 849 | 1273 | 0,50 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 |
| Ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Τιτάνιο και κράματα τιτανίου | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,50 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| Ειδικά κράματα | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Χάλυβες ελατηρίων | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Αλουμίνιο | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Κράματα αλουμινίου | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 1592 | 2865 | 0,50 | 1194 | 2149 | 0,70 | 955 | 1719 | 0,80 |
| Υπόμνημα | |
| vc = ταχύτητα κοπής [m/min] | |
| f = τροφοδότηση [mm/r] | |
| n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.] | |
| Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. | |
| Τιμές κοπής για τα κολαούζα μηχανής HSCo Longlife | ||||||
| Για M20 | ||||||
| Ονομασία υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| από | έως | από | έως | |||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 239 | 430 | 2,50 |
| Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 159 | 286 | 2,50 |
| Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 159 | 286 | 2,50 |
| Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Χυτοσίδηρος | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,50 |
| Ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Τιτάνιο και κράματα τιτανίου | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
| Ειδικά κράματα | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Χάλυβες ελατηρίων | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 32 | 48 | 2,50 |
| Αλουμίνιο | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Κράματα αλουμινίου | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 430 | 2,50 |
| Τιμές κοπής για τα κολαούζα μηχανής HSCo Longlife | ||||||||||||
| Για M12-M16 | ||||||||||||
| Ονομασία υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 | 199 | 358 | 2,00 |
| Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 265 | 477 | 1,75 | 227 | 409 | 2,00 | 199 | 358 | 2,00 |
| Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Χυτοσίδηρος | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 |
| Ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Τιτάνιο και κράματα τιτανίου | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
| Ειδικά κράματα | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Χάλυβες ελατηρίων | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 53 | 80 | 1,75 | 45 | 68 | 2,00 | 40 | 60 | 2,00 |
| Αλουμίνιο | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Κράματα αλουμινίου | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 716 | 1,75 | 341 | 614 | 2,00 | 298 | 537 | 2,00 |
| Τιμές κοπής για τα κολαούζα μηχανής HSCo Longlife | ||||||||||||
| Για M6-M10 | ||||||||||||
| Ονομασία υλικού | Αντοχή εφελκυσμού | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| από | έως | από | έως | από | έως | από | έως | |||||
| Γενικοί δομικοί χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 850 N/mm² | 15 | 27 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Μη κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,50 |
| Κράματα χαμηλής περιεκτικότητας θερμικά κατεργασμένου χάλυβα | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 18 | 531 | 955 | 1,00 | 398 | 716 | 1,25 | 318 | 573 | 1,50 |
| Κεκραμένοι, θερμικά κατεργασμένοι χάλυβες | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Εναζωτιωμένοι χάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Χάλυβες εργαλείων | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Ταχυχάλυβες | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Χυτοσίδηρος | ≤ 300 HB | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος | ≤ 350 HB | 8 | 12 | 424 | 637 | 1,00 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 |
| Ανοξείδωτοι χάλυβες | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Τιτάνιο και κράματα τιτανίου | ≤ 850 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
| Ειδικά κράματα | ≤ 1200 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Χάλυβες ελατηρίων | ≤ 1100 N/mm² | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | 64 | 95 | 1,50 |
| Αλουμίνιο | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Κράματα αλουμινίου | ≤ 450 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Σφυρήλατα κράματα αλουμινίου | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Χυτευμένα κράματα αλουμινίου ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Χαλκός, κράμα χαμηλής περιεκτικότητας | ≤ 400 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα | ≤ 600 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
| Ορείχαλκος, μακρύ ματσακόνι | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1432 | 1,00 | 597 | 1074 | 1,25 | 477 | 859 | 1,50 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!