Ξυλοτρύπανο ακριβείας HSCo Για σκληρό ξύλο, ξύλο και πλαστικό
Τρυπάνι ξύλου ακριβείας HSCo
ΤΡΥΠ.ΞΥΛΟΥ HSCO Φ8,0ΜΜ ZEBRA
ZEBRA






Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Άκρο κεντραρίσματος με λείανση ακριβείας και δύο κωνικά κολαούζα κοπής
Βέλτιστο κεντράρισμα για διάνοιξη οπών εξαιρετικής ποιότητας
Ειδική γεωμετρία αυλάκωσης και διπλό περιθώριο
Βέλτιστη απομάκρυνση ρινισμάτων και σταθερότητα κατά τη διαδικασία διάτρησης
Εξαιρετικά χαμηλές ανοχές κατά την παραγωγή, επακριβώς καθορισμένη επιφάνεια και ποιότητα προφίλ
Διάτρηση με μεγαλύτερη ακρίβεια
Ακμές κοπής που μοιάζουν με λεπίδες
Γρήγορη, ακριβής διάτρηση
Διπλό περιθώριο
- Εμποδίζει τις αποκλίσεις από την καθορισμένη διάμετρο (δεν γίνεται διάτρηση εκτός κέντρου)
- Εξαιρετική σταθερότητα τρυπανιού
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Φύλλα δεδομένων(X)
Τροπικά ξύλα όπως μπανγκιράι, σκληρά ξύλα, μαλακά ξύλα, ινοσανίδες, ινοσανίδες με πλαστική επικάλυψη, πολυστρωματικά υλικά, μαλακά πλαστικά, σκληρά πλαστικά
Διάμετρος (Ø) | 8 mm |
Μήκος | 117 mm |
Μήκος εργασίας | 75 mm |
Υλικό κοπής | HSCo |
Διάμετρος στελέχους | 8 mm |
Συνιστώμενες ταχύτητες | |||||
Διάμετρος οπής | Μαλακό ξύλο | Σκληρό ξύλο | Μοριοσανίδα | Resopal | Πλαστικά |
3 mm | 3800 rpm | 2850 rpm | 2500 rpm | 2100 rpm | 2300 rpm |
4 mm | 2900 rpm | 2150 rpm | 1850 rpm | 1600 rpm | 1750 rpm |
5 mm | 2350 rpm | 1700 rpm | 1500 rpm | 1300 rpm | 1400 rpm |
6 mm | 1950 rpm | 1450 rpm | 1250 rpm | 1100 rpm | 1170 rpm |
7 mm | 1650 rpm | 1250 rpm | 1100 rpm | 900 rpm | 1000 rpm |
8 mm | 1450 rpm | 1050 rpm | 950 rpm | 800 rpm | 880 rpm |
9 mm | 1300 rpm | 950 rpm | 850 rpm | 700 rpm | 780 rpm |
10 mm | 1160 rpm | 850 rpm | 750 rpm | 650 rpm | 700 rpm |
11 mm | 1050 rpm | 780 rpm | 680 rpm | 580 rpm | 650 rpm |
12 mm | 970 rpm | 700 rpm | 620 rpm | 530 rpm | 580 rpm |
14 mm | 830 rpm | 600 rpm | 530 rpm | 450 rpm | 500 rpm |
16 mm | 730 rpm | 550 rpm | 470 rpm | 400 rpm | 440 rpm |
18 mm | 650 rpm | 480 rpm | 420 rpm | 50 rpm | 400 rpm |
20 mm | 580 rpm | 430 rpm | 370 rpm | 320 rpm | 350 rpm |