Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ξυλοτρύπανο ακριβείας HSCo Για σκληρό ξύλο, ξύλο και πλαστικό

Τρυπάνι ξύλου ακριβείας HSCo
ΤΡΥΠ.ΞΥΛΟΥ HSCO Φ6,0ΜΜ ZEBRA

Αρ. είδους 0650810600

EAN 4052712474255

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ξυλοτρύπανο ακριβείας HSCo Για σκληρό ξύλο, ξύλο και πλαστικό

Αρ. είδους 0650810600
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
Η επαγγελματική λύση για σκληρά ξύλα, για βέλτιστο κεντράρισμα και απομάκρυνση ροκανιδιών

Άκρο κεντραρίσματος με λείανση ακριβείας και δύο κωνικά κολαούζα κοπής


Βέλτιστο κεντράρισμα για διάνοιξη οπών εξαιρετικής ποιότητας



Ειδική γεωμετρία αυλάκωσης και διπλό περιθώριο


Βέλτιστη απομάκρυνση ρινισμάτων και σταθερότητα κατά τη διαδικασία διάτρησης



Εξαιρετικά χαμηλές ανοχές κατά την παραγωγή, επακριβώς καθορισμένη επιφάνεια και ποιότητα προφίλ


Διάτρηση με μεγαλύτερη ακρίβεια



Ακμές κοπής που μοιάζουν με λεπίδες


Γρήγορη, ακριβής διάτρηση



Διπλό περιθώριο


  • Εμποδίζει τις αποκλίσεις από την καθορισμένη διάμετρο (δεν γίνεται διάτρηση εκτός κέντρου)

  • Εξαιρετική σταθερότητα τρυπανιού


Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Τροπικά ξύλα όπως μπανγκιράι, σκληρά ξύλα, μαλακά ξύλα, ινοσανίδες, ινοσανίδες με πλαστική επικάλυψη, πολυστρωματικά υλικά, μαλακά πλαστικά, σκληρά πλαστικά

Διάμετρος (Ø)

6 mm

Μήκος

93 mm

Μήκος εργασίας

57 mm

Υλικό κοπής

HSCo

Διάμετρος στελέχους

6 mm

Συνιστώμενες ταχύτητες
Διάμετρος οπής Μαλακό ξύλο Σκληρό ξύλο Μοριοσανίδα Resopal Πλαστικά
3 mm 3800 rpm 2850 rpm 2500 rpm 2100 rpm 2300 rpm
4 mm 2900 rpm 2150 rpm 1850 rpm 1600 rpm 1750 rpm
5 mm 2350 rpm 1700 rpm 1500 rpm 1300 rpm 1400 rpm
6 mm 1950 rpm 1450 rpm 1250 rpm 1100 rpm 1170 rpm
7 mm 1650 rpm 1250 rpm 1100 rpm 900 rpm 1000 rpm
8 mm 1450 rpm 1050 rpm 950 rpm 800 rpm 880 rpm
9 mm 1300 rpm 950 rpm 850 rpm 700 rpm 780 rpm
10 mm 1160 rpm 850 rpm 750 rpm 650 rpm 700 rpm
11 mm 1050 rpm 780 rpm 680 rpm 580 rpm 650 rpm
12 mm 970 rpm 700 rpm 620 rpm 530 rpm 580 rpm
14 mm 830 rpm 600 rpm 530 rpm 450 rpm 500 rpm
16 mm 730 rpm 550 rpm 470 rpm 400 rpm 440 rpm
18 mm 650 rpm 480 rpm 420 rpm 50 rpm 400 rpm
20 mm 580 rpm 430 rpm 370 rpm 320 rpm 350 rpm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες